Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 1125 VFR, Special for Pallet Repair, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch S 1125 VFR
Bosch S 1125 VFR
Artikel-Nr.:
     4310-2608658036
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608658036
EAN/GTIN:
     3165140749367
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter metall
bosch säbelsägeblätter
Das S 1125 VFR Special for Pallet Repair Säbelsägeblatt ist bruchsicher für kontinuierliche und mühelose Schnitte in Holz und Metall. Die Reverse-Spitze verhindert Verklemmen, Verbiegen und Brechen des Schafts, für eine lange Lebensdauer. Die Vario Tooth-Form reduziert Vibrationen für glatte Schnitte. Die dicke Wandstärke (1,25 mm) erhöht die Stabilität noch weiter. Die Zahnleiste aus gehärtetem HSS (Schnellarbeitsstahl) des Bimetallblatts ist zudem mit elastischem HCS (Kohlenstoffstahl) verstärkt, wodurch es ideal für das Bearbeiten von Paletten geeignet ist. Die feine bis mittlere Vario Tooth-Zahnteilung (1,8/2,6 mm) schneidet durch weiche Nägel und Befestigungen bei Palettenkonstruktionen. Dieses Säbelsägeblatt hat eine Standardlänge (225 mm) für eine Schnittleistung von bis zu 165 mm.
Weitere Informationen:
Paletten [mm]:
5-165
Zahnausführung:
varioverzahnt
Zahnteilung [mm]:
1.8-2.6
Zahnteilung [TPI]:
10-14
Gesamtlänge [mm]:
225
Gesamtlänge [Zoll]:
9
Breite [mm]:
19
Dicke [mm]:
1.25
Blattmaterial:
BI-METAL
Abkürzung für Blattmaterial:
BIM
Körpermaterial:
HCS
Max. Schnittleistung [mm]:
165
Einsatzbereiche:
Paletten, Schnitttiefe bis 165 mm, höchste Stabilität und Lebensdauer
Progressiv:
nein
Typ:
S 1125 VFR
Vorteil HL (kurz):
Bruchfeste Klinge für glatte bündige Schnitte
Leistungsbeschreibung:
Mühelose Schnitte
(Version) Key RTB:
Reverse-Spitze verhindert Verklemmen, Verbiegen und Brechen des Schafts für lange Lebensdauer
Spezifisches RTB1:
Vario Tooth-Form für vibrationsreduziertes, glattes Schneiden
Spezifisches RTB2:
Dicke Wandstärke für hohe Stabilität. Bimetallblatt ist ideal für das Reparieren von Paletten
Spezifisches RTB3:
Feine bis mittlere Vario Tooth-Zahnteilung schneidet durch weiche Nägel und Befestigungen. Schnittleistung 165 mm
Material:
Holz mit harten Nägeln | Holz mit zähem Metall | Holz mit Metall
Produkttext, ZB grau:
<b>S 1125 VFR</b> | BIM, vario-geneigte Zähne | Paletten, Schnitttiefe bis zu 165 mm, außergewöhnliche Stabilität und Lebensdauer
SOL Date:
01.07.2013
Auslaufdatum:
31.12.2024
Neuerscheinung:
nein
EF000369:
225
EF005848:
false
EF006224:
1.8
EF006346:
false
EF006348:
false
EF007813:
true
EF008646:
false
EF009221:
false
EF002852:
-
EF005593:
-
EF025497:
-
Bruttogewicht:
0,195 kg
Nettogewicht:
0,195 kg
Volumen:
0,061 dm3
Abmessung Länge:
290 mm
Abmessung Breite:
53 mm
Abmessung Höhe:
4 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
555
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,946*
€ 3,942*
6 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,97*
€ 3,95*
Lager 4310
250
25
pro Stück
€ 23,00*
ab € 3,296*
€ 4,316*
8 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,534*
€ 4,614*
2 Tage
36
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,18*
€ 16,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,316*
€ 5,13604
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,026*
€ 4,79094
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,296*
€ 3,92224
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 107,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.