Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carbide-RIFF Schmalschnitt-Segmentsägeblatt ACZ 70 RT5, 70 mm, 1er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 661 692 Multifunktionswerkzeugzubehör
Bosch 2 608 661 692 Multifunktionswerkzeugzubehör
Bosch 2 608 661 692 Multifunktionswerkzeugzubehör
Artikel-Nr.:
     4310-2608661692
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608661692
EAN/GTIN:
     3165140546720
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Mörtel
Segmentmesser
Das Segmentsägeblatt Starlock ACZ 70 RT5 eignet sich zum Entfernen von Mörtel und abrasivem Material. Das besonders dünne Blatt von 1,6 mm Stärke erzeugt präzise Feinschnitte. Die schlanke Schneidekante ist für sehr feine Schnitte mit hochwertigem feinen Hartmetallkorn der Körnung 50 besetzt. Das Blatt ermöglicht perfekte Arbeitsergebnisse beim Ausfräsen besonders schmaler Fliesenfugen oder sogar glatter Schlitze in Porenbeton und weichen Backstein zum verdeckten Verlegen von Kabeln und Rohren. Auch lassen sich mit ihm präzise Aussparungen in abrasive Materialien wie Zementfaserplatten und Glasfaser-/epoxidharzverstärkte Kunststoffe schneiden. Es ist kompatibel mit allen Elektrowerkzeugen des Typs Starlock, Starlock Plus und Starlock Max sowie allen gängigen Multifunktionswerkzeugen. Das Blatt ist für hohe Verschleißresistenz und lange Nutzungsdauer mit widerstandsfähigem Carbide-Korn der Körnung 50 besetzt. Die spitzen Sägeblattenden ermöglichen das Arbeiten in schwer zugänglichen Ecken und der runde Teil des Blatts gerade Schnitte. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht ‌einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden.‌ Das Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör.
Weitere Informationen:
EF000041:
EV012716
EF000051:
EV000167
EF010336:
EV012275
EF008648:
true
EF006346:
true
EF008646:
false
EF005848:
false
EF006348:
false
EF007813:
false
EF010328:
-
EF006224:
-
EF010330:
-
Werkstoff:
Carbide-RIFF
Durchmesser [mm]:
70
Schnittbreite [mm]:
1.6
Körnung:
50
Vorteil HL (kurz):
Besonders feine Schnitte zum Entfernen von Fugenmörtel und abrasivem Material
Leistungsbeschreibung:
Besonders feine Schnitte zum Ausfräsen
(Version) Key RTB:
Besonders dünnes Blatt von 1.6 mm Stärke für präzise Feinschnitte
Spezifisches RTB1:
Schneidekante für glatte schmale Schnitte mit Carbide-RIFF der Feinkörnung 50 besetzt
Spezifisches RTB2:
Die Schneidekante ist für besonders für hohe Lebensdauer mit Carbide-RIFF der Körnung 50 besetzt
Spezifisches RTB3:
Die Sägeblattspitzen ermöglichen Schnitte in Ecken
Material:
Mörtel | Faserzementplatten | Faserkunststoffe GFK, CFK | Porenbeton
SOL Date:
01.01.2016
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,038 kg
Nettogewicht:
0,038 kg
Volumen:
0,342 dm3
Abmessung Länge:
190 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
18 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Segmentsägeblatt, bosch segmentmesser, segmentsägeblatt, segmentsägeblatt 65mm, Sägeblatt für Oszillierer
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
10
Frei Haus
ab € 12,19*
€ 14,48*
2 Tage
14
1
€ 6,90*
ab € 12,13*
€ 15,00*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 12,30*
€ 15,24*
1
€ 5,90*
ab € 12,34*
€ 15,53*
Lager 4310
50
1
€ 23,00*
ab € 15,26*
€ 18,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 661 689
ab € 54,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.