Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt-Set Wood, 5-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     4310-2608667854
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608667854
EAN/GTIN:
     3165140839518
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
5tlg. Stichsägeblatt-Set Wood. 5tlg. Stichsägeblatt-Set Wood
Weitere Informationen:
EF001717:
5
EF011373:
true
EF011374:
false
EF011375:
false
EF011376:
false
Setinhalt:
MA 111 C Basic for Wood | MA 101 BC Clean for Wood
Produkttext, ZB grau:
5tlg. Stichsägeblatt-Set Wood
SOL Date:
01.01.2016
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,031 kg
Nettogewicht:
0,031 kg
Volumen:
0,056 dm3
Abmessung Länge:
172 mm
Abmessung Breite:
82 mm
Abmessung Höhe:
4 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, stichsägeblatt-set 5 teilig, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
28
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,24*
€ 6,56*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,60*
€ 6,97*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,67*
€ 7,07*
3 Tage
36
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,85*
€ 7,23*
Lager 4310
20
10
pro Stück
€ 23,00*
ab € 6,68*
€ 8,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,68* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 82,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.