Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT Tough Material Lochsäge-Starter-Set, 68 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-2608900450
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900450
EAN/GTIN:
     4059952535968
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
Lochsägen-Satz
Lochsägen-Set
Lange Lebensdauer und schnelles Wechseln! Geschliffene und geschärfte feinkörnige Carbide-Zähne für Festigkeit und Haltbarkeit Die meisten Lochsägen für Holz und Metall scheinen gut zu funktionieren – bis du auf einen gehärteten Nagel oder eine Schraube triffst. Ein kurzer Ruck und jetzt fehlen ein paar Zähne. Mit ihren Carbide-Zähnen wird die EXPERT Multi Material PC Plus kaum langsamer, wenn sie auf Metall trifft. Sie schneidet das Material leicht und zuverlässig. Die Bosch EXPERT Multi Material PC Plus ist ein exzellenter Allrounder für jeden professionellen Nutzer – denn nur ein halbes Loch kann niemand gebrauchen. Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
68
Durchmesser Zoll:
2 3/4
Arbeitslänge mm:
60
Vorteil HL (kurz):
Lange Lebensdauer und schnelles Wechseln
Leistungsbeschreibung:
Langlebige Lochsäge und superschnelles Wechselsystem
Kurzbeschreibung (klein):
Geschliffene und geschärfte feinkörnige Carbide-Zähne für Festigkeit und Haltbarkeit | Spezielles Schlitzdesign für bessere Sicht und einfacheres Auswerfen des Bohrkerns
Material:
Holz mit Metall | Ziegelstein | Weiche Fliesen | Edelstahlbleche | Kunststoff | Trockenbauwand | Faserzementplatten | WPC Holz-Kunststoff-Verbundstoffe
Produkttext, ZB grau:
Power Change Plus Aufsteckhalter mit Sechskantschaft 11 mm, 1 Vorbohrer HSS-G 105 mm, 2 Adaptermuttern für Lochsäge mit Gewinde | inkl. 1 Power Change Plus Sechskantschaft 11 mm, 1 Vorbohrer HSS-G 105 mm, 1 Adaptermutter 14–30 mm, 1 Adaptermutter 32–210 mm.
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
EF000551:
68
EF001821:
60
EF007810:
-
EF005848:
-
EF007811:
-
EF006345:
-
EF007813:
-
EF006346:
-
EF006348:
-
EF001839:
-
EF001840:
-
EF001841:
-
EF007801:
-
EF005794:
-
EF007819:
-
Bruttogewicht:
0,52 kg
Nettogewicht:
0,472 kg
Volumen:
1,926 dm3
Abmessung Länge:
240 mm
Abmessung Breite:
113 mm
Abmessung Höhe:
71 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
202
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 30,71*
€ 37,06*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 30,45*
€ 37,07*
43 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 30,80*
€ 37,24*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 30,91*
€ 37,30*
Lager 4310
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 38,08*
€ 45,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608900527
ab € 13,85*
Sonstiges
Bosch
2608900526
ab € 15,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.