Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT SDS Clean plus-8X Hammerbohrer-Set 16 x 200 x 350


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-2608901771
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608901771
EAN/GTIN:
     4059952663036
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
hammerbohrer
Bohren in Stahlbeton mit verbesserter Staubreduzierung! Durchdringt Stahlbeton mit einem Voll-Carbide-Kopf mit 4 Schneidern Das Bohren präziser Löcher in Beton ist nur ein Schritt bei der Installation chemischer Dübel. Der nächste Schritt besteht in zeitraubenden Reinigungsarbeiten. Mit dem EXPERT SDS Clean plus-8X wird alles anders. Das System bohrt Löcher und entfernt gleichzeitig Staub. Das beschleunigt und vereinfacht die Installation chemischer Dübel. Wir haben das EXPERT SDS Clean plus-8X Set für Bauarbeiter und Installateure entwickelt, die Löcher für chemische Dübel bohren müssen. Der Bohrer ist mit einem 4-Schneider-Vollhartmetallkopf und einem robusten Staubsaugerrohr ausgestattet. Zudem haben wir den SDS Clean plus Anschluss verbaut, der für alle SDS Clean plus-8X Bohrer geeignet ist und sich leicht montieren und abnehmen lässt. Du erhältst also einen leistungsstarken Bohrer, der bei Verstopfung leicht zu reinigen ist (einfach das Absaugrohr vom Bohrer abnehmen) sowie eine neue Technologie zur Staubreduzierung, mit der du Löcher für chemische Dübel schneller vorbereiten kannst. Zudem ist die Luft am Arbeitsplatz sauberer. Alles mit nur einem Zubehör. Hocheffizienter Abtransport von Staub mit Bosch Particle Control
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
16.0
Arbeitslänge mm:
200
Gesamtlänge mm:
350
X-LOCK:
nein
Leistungsbeschreibung:
Bis zu 25x bessere Staubreduzierung als ein Bosch EXPERT SDS plus-7X Bohrer
Kurzbeschreibung (klein):
Durchdringt Stahlbeton mit einem Voll-Carbide-Kopf mit 4 Schneidern | Hochbeständige Bohrspitzenverbindung durch spezielles Schweißverfahren von Bosch
Produkttext, Zubehör, grau:
SDS Clean plus-8X Hammerbohrer mit einem Anschluss
SOL Date:
01.09.2023
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.12.2023
EF015589:
false
EF006360:
false
EF009037:
false
EF009039:
16.0
EF016302:
false
EF001897:
200
EF000369:
350
EF024206:
false
EF015029:
false
EF014628:
false
EF001841:
EV004562
EF012147:
-
EF013813:
-
EF006011:
-
EF005848:
-
EF007811:
-
EF011359:
-
EF007813:
-
EF006346:
-
EF009173:
-
EF001839:
-
EF001084:
-
EF006348:
-
EF004434:
-
EF009142:
-
EF008646:
-
EF008648:
-
EF006354:
-
EF013798:
-
Bruttogewicht:
0,376 kg
Nettogewicht:
0,357 kg
Volumen:
1,422 dm3
Abmessung Länge:
395 mm
Abmessung Breite:
120 mm
Abmessung Höhe:
30 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
10
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Hammerbohrerset, Bohrerset, Bohrwerkzeugset, SDS-Bohrerset
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 33,68*
€ 44,47*
3 Tage
6
€ 4,79*
ab € 34,09*
€ 45,27*
€ 4,90*
ab € 33,34*
€ 45,31*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,37*
€ 45,36*
Lager 4310
50
€ 23,00*
ab € 41,58*
€ 54,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.