Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT SDS Clean max-8X Hammerbohrer-Set, 30 x 400 x 650 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Absaugbohrer-Set SDS EXPERT CLEAN max-8X 32x400x650mm, inkl. Absaugadapter Absaugbohrer-Set SDS EXPERT CLEAN max-8X 30 x 400 x 650 mm inkl. Absaugadapter Bosch
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Absaugbohrer-Set SDS EXPERT CLEAN max-8X 32x400x650mm, inkl. Absaugadapter Absaugbohrer-Set SDS EXPERT CLEAN max-8X 30 x 400 x 650 mm inkl. Absaugadapter Bosch
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Absaugbohrer-Set SDS EXPERT CLEAN max-8X 32x400x650mm, inkl. Absaugadapter Absaugbohrer-Set SDS EXPERT CLEAN max-8X 30 x 400 x 650 mm inkl. Absaugadapter Bosch
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Absaugbohrer-Set SDS EXPERT CLEAN max-8X 32x400x650mm, inkl. Absaugadapter Absaugbohrer-Set SDS EXPERT CLEAN max-8X 30 x 400 x 650 mm inkl. Absaugadapter Bosch
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Absaugbohrer-Set SDS EXPERT CLEAN max-8X 32x400x650mm, inkl. Absaugadapter Absaugbohrer-Set SDS EXPERT CLEAN max-8X 30 x 400 x 650 mm inkl. Absaugadapter Bosch
Artikel-Nr.:
     4310-2608901807
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608901807
EAN/GTIN:
     4059952663395
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
hammerbohrersatz bosch
hammerbohrer
Bohren in Stahlbeton mit verbesserter Staubreduzierung! Durchdringt Stahlbeton mittels 4 Schneiden Vollhartmetalkopf. Das Bohren präziser Löcher in Beton ist nur ein Schritt bei der Installation chemischer Dübel. Der nächste Schritt besteht in zeitraubenden Reinigungsarbeiten. Mit dem EXPERT SDS Clean max-8X Set wird alles anders. Das System bohrt Löcher und entfernt gleichzeitig Staub. Das beschleunigt und vereinfacht die Installation chemischer Dübel. Wir haben das EXPERT SDS Clean max-8X Set für Bauarbeiter und Installateure entwickelt, die Löcher für chemische Dübel bohren müssen. Der Bohrer ist mit einem 4-Schneider-Vollhartmetallkopf und einem robusten Staubsaugerrohr ausgestattet. Zudem haben den SDS Clean max Anschluss verbaut, der für alle SDS Clean max-8X Bohrer geeignet und ebenso einfach zu montieren wie abzunehmen ist. Du erhältst also einen leistungsstarken Bohrer, der bei Verstopfung leicht zu reinigen ist (einfach das Absaugrohr vom Bohrer abnehmen) sowie eine neue Technologie zur Staubreduzierung, mit der du Löcher für chemische Dübel schneller vorbereiten kannst. Zudem ist die Luft am Arbeitsplatz sauberer. Alles mit nur einem Zubehör. Hocheffizienter Abtransport von Staub mit Bosch Particle Control.
Weitere Informationen:
EF015589:
false
EF006360:
false
EF009037:
false
EF009039:
30.0
EF016302:
false
EF001897:
400
EF000369:
650
EF024206:
false
EF015029:
false
EF014628:
false
EF011359:
-
EF001841:
EV004561
EF012147:
-
EF013813:
-
EF006011:
-
EF005848:
-
EF007811:
-
EF007813:
-
EF006346:
-
EF009173:
-
EF001839:
-
EF001084:
-
EF006348:
-
EF004434:
-
EF009142:
-
EF008646:
-
EF008648:
-
EF006354:
-
EF013798:
-
Durchmesser mm:
30.0
Arbeitslänge mm:
400
Gesamtlänge mm:
650
X-LOCK:
nein
Leistungsbeschreibung:
Bis zu 25x bessere Staubreduzierung als ein Bosch EXPERT SDS max-8X Bohrer
Kurzbeschreibung (klein):
Durchdringt Stahlbeton mittels 4 Schneiden Vollhartmetalkopf. | Hochbeständige Bohrspitzenverbindung mit der Schweißtechnik von Bosch.
Produkttext, Zubehör, grau:
SDS Clean plus-8X Hammerbohrer mit einem Anschluss
SOL Date:
01.09.2023
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.12.2023
Bruttogewicht:
2,107 kg
Nettogewicht:
2,002 kg
Volumen:
5,475 dm3
Abmessung Länge:
730 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
75 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
10
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer 30 mm, Hammerbohrerset, Bohrerset, Bohrwerkzeugset, SDS-Bohrerset
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 90,00*
€ 110,81*
€ 4,90*
ab € 92,60*
€ 116,30*
4 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 95,72*
€ 117,31*
€ 5,46*
ab € 100,99*
€ 123,65*
Lager 4310
50
€ 23,00*
ab € 111,04*
€ 136,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,52*
€ 162,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,19*
€ 158,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,97*
€ 148,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,03*
€ 140,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,04*
€ 132,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.