Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuum-Set, 1tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     4310-2609390314
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609390314
EAN/GTIN:
     3165140127998
Suchbegriffe:
Diamantbohrer-Satz
Diamantbohrer-Set
Fliesenbohrer-Satz
Fliesenbohrer-Set
Das Vakuum-Set Standard ist ein Vakuum-Set für die einfache Verwendung von Diamantbohrsystemen. Es besteht aus einem Saugschlauch mit Dichtgummi, einem Dreiwege-Kugelhahn zum schnellen Entlüften der Vakuumplatte und einem Dichtgummi für den Vakuumfuß. Es ist geeignet für Bosch S 500 und S 500 A Professional Diamantbohrsysteme. Passend zu: S 500. S 500 A Professional.
Weitere Informationen:
Vorteil HL (kurz):
Für die einfache Verwendung von Diamantbohrsystemen
Leistungsbeschreibung:
Einfache Handhabung
(Version) Key RTB:
Inhalt: Saugschlauch mit Dichtgummi, Dreiwege-Kugelhahn zum Entlüften der Vakuumplatte und Dichtgummi für den Vakuumfuß
Spezifisches RTB1:
Geeignet für Bosch S 500 und S 500 A Professional Diamantbohrsysteme
Produkttext, ZB grau:
1tlg. Vakuum-Set | Bestehend aus: Ansaugstutzen mit Gummidichtung, Dreiwege-Kugelhahn zum schnellen Entlüften der Vakuumplatte, Dichtgummi für Vakuumfuß
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
EF000215:
EV000154
EF013236:
true
EF006362:
-
EF001084:
-
EF006354:
-
EF006346:
-
EF001989:
-
EF006361:
-
EF013237:
-
Bruttogewicht:
1,68 kg
Nettogewicht:
1,68 kg
Volumen:
10,603 dm3
Abmessung Länge:
357 mm
Abmessung Breite:
180 mm
Abmessung Höhe:
165 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
15
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 215,01*
€ 248,47*
5 Tage
31
pro Stück
Frei Haus
ab € 215,97*
€ 249,36*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 224,11*
€ 257,28*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 225,38*
€ 257,64*
Lager 4310
20
pro Stück
€ 14,50*
ab € 278,24*
€ 315,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,21*
€ 375,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,35*
€ 369,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,55*
€ 350,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,12*
€ 341,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,24*
€ 331,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.