Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasgravur-Set, 8-teilig mit Tragekoffer, Zubehöranleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4310-2615C682JA
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615C682JA
EAN/GTIN:
     8710364080748
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Glasgravur-Set, 8-teilig mit Tragekoffer, Zubehöranleitung
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
8-teiliges Glasgravur-Set
Vorteile:
Das hochwertige Zubehör-Set umfasst ein Sortiment aus unentb
Inhalt:
2 x Siliziumkarbid-Schleifstein 3.2 mm 2 x Siliziumkarbid-Sc
Vorteile des Sets::
Einsteigerset für Glasanwendungen: Ätzen und Gravieren | Mit wiederverwendbarem Tragekoffer und 9 Original Dremel Zub | Kann auf Glas und Metall verwendet werden | Mit allen Dremel Multifunktionswerkzeugen kompatibel
Onlinehändler Produktname:
8-teiliges Glasgravur-Set (Tragekoffer, Zubehöranleitung, Sc
Kaufgründe (Online-Händler):
Einsteigerset für Glasanwendungen: Ätzen und Gravieren | Mit wiederverwendbarem Tragekoffer und 8 Original Dremel Zub | Kann auf Glas und Metall verwendet werden | Mit allen Dremel Multifunktionswerkzeugen kompatibel | Zubehöranleitung mit empfohlenen Einstellungen und inspirier
Länge des Produktkartons:
14.85 cm
Höhe des Produktkartons:
4.76 cm
Breite des Produktkartons:
8.65 cm
Material:
Spezial|Glas, allgemein
SOL Date:
01.04.2019
Ausgelaufen:
nein
EF009035:
-
EF006348:
-
EF002169:
-
EF002814:
-
EF006386:
-
EF006346:
-
EF006360:
-
EF009037:
-
EF000012:
-
EF001717:
-
EF025702:
-
Bruttogewicht:
0,045 kg
Nettogewicht:
0,045 kg
Volumen:
0,644 dm3
Abmessung Länge:
148 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
87 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
R2
Brand:
Dremel
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: dremel fräsmesser, fräsmesser, Glasgravur-Set
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4310
50
1
€ 23,00*
ab € 12,75*
€ 17,94*
1
€ 5,90*
ab € 12,82*
€ 18,24*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 13,12*
€ 18,30*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 13,26*
€ 18,32*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,07*
€ 19,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
2615C681JA
ab € 10,34*
Sonstiges
Dremel
F0133000HA
ab € 66,10*
Sonstiges
Dremel
F0132050JM
ab € 37,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.