Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemzubehör Mähmesser, 3 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4310-F016800321
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800321
EAN/GTIN:
     3165140668187
Suchbegriffe:
Ersatzmesser Mähroboter
Rasenmähroboter-Ersatzmesser
Mähroboter
Rasenmäher-Roboter
Systemzubehör Mähmesser, 3 Stck. Ersatzmesser für einen dauerhaft effizienten Indego. Regelmäßiges Ersetzen der Messer gewährleistet maximale Mähleistung. Geschärfte Edelstahlklingen, perfekt zum Rasenschneiden. Dünne, abgewinkelte Messer sorgen für einen schnelleren Schnitt. Umkehrbare Ersatzmesser für optimale Nutzung. Um die Effizienz des Indego zu erhalten, wird ein vierteljährlicher Austausch der Messer empfohlen. Für die Verwendung mit den Mährobotern Indego 350, Indego 400, Indego 350 Connect, Indego 400 Connect, Indego S+ 350 und Indego S+ 400. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
151 x 92 x 42 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
151 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
92 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
42 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
151 x 92 x 42 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Ersatzmesser für einen dauerhaft effizienten Indego
TOP-Produktmerkmale:
Regelmäßiges Ersetzen der Messer gewährleistet maximale Mähleistung | Geschärfte Edelstahlklingen, perfekt zum Rasenschneiden | Dünne, abgewinkelte Messer sorgen für einen schnelleren Schnitt | Umkehrbare Ersatzmesser für optimale Nutzung | Um die Effizienz des Indego zu erhalten, wird ein vierteljährlicher Austausch der Messer empfohlen | Für die Verwendung mit den Mährobotern Indego 350, Indego 400, Indego 350 Connect, Indego 400 Connect, Indego S+ 350 und Indego S+ 400
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör Mähmesser, 3 Stck.
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Date:
26.04.2012
Neuheit:
nein
EF000215:
EV000154
EF013236:
true
EF013237:
-
Bruttogewicht:
0,03 kg
Nettogewicht:
0,019 kg
Volumen:
0,583 dm3
Abmessung Länge:
151 mm
Abmessung Breite:
92 mm
Abmessung Höhe:
42 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
FR
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
G2
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,73*
€ 14,57*
8 Tage
5
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 11,26*
€ 15,29*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 11,78*
€ 16,01*
Lager 4310
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 11,79*
€ 16,02*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 12,09*
€ 16,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.