Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschbürste, Systemzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch F016800359 Garten-Wasserspritzpistole Garten Wassersprühdüse Schwarz
Bosch F016800359 Garten-Wasserspritzpistole Garten Wassersprühdüse Schwarz
Bosch F016800359 Garten-Wasserspritzpistole Garten Wassersprühdüse Schwarz
Bosch F016800359 Garten-Wasserspritzpistole Garten Wassersprühdüse Schwarz
Bosch F016800359 Garten-Wasserspritzpistole Garten Wassersprühdüse Schwarz
Bosch F016800359 Garten-Wasserspritzpistole Garten Wassersprühdüse Schwarz
Bosch F016800359 Garten-Wasserspritzpistole Garten Wassersprühdüse Schwarz
Bosch F016800359 Garten-Wasserspritzpistole Garten Wassersprühdüse Schwarz
Artikel-Nr.:
     4310-F016800359
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800359
EAN/GTIN:
     3165140761192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autowaschbürste
Kotflügelbürste
Waschbürste
Waschbürste Hochdruckreiniger
Systemzubehör Waschbürste. Niederdruckbürste für bessere Leistung bei der Oberflächenreinigung. Niederdruck-Bürste kann mit Reinigungsmittel verwendet werden. Kann schnell und einfach an die Pistole angeschlossen werden. Weiche Borsten machen sie sehr vielseitig und geeignet für verschiedenste Oberflächen. Reinigt Kunststoff-Gartenmöbel, Gartenspielzeug für Kinder, Mülltonnen und Gartenbehälter. Geeignet für EasyAquatak 100LL/110/120, UniversalAquatak, AdvancedAquatak, AQT 33-10, AQT 33-11, AQT 35-12, AQT 37-13, AQT 40-13, AQT 42-13, AQT 45-14 X. Waschbürste. Karton
Weitere Informationen:
EF000215:
EV000154
EF013236:
true
EF000008:
136
EF013865:
true
EF002169:
EV000154
EF013237:
-
EF006243:
-
EF000007:
-
EF000551:
-
EF015113:
-
Gewicht:
0.200 kg
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
407 x 130 x 87 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
407 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
130 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
87 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
407 x 130 x 87 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Niederdruckbürste für bessere Leistung bei der Oberflächenreinigung
TOP-Produktmerkmale:
Niederdruck-Bürste kann mit Reinigungsmittel verwendet werden | Kann schnell und einfach an die Pistole angeschlossen werden | Weiche Borsten machen sie sehr vielseitig und geeignet für verschiedenste Oberflächen | Reinigt Kunststoff-Gartenmöbel, Gartenspielzeug für Kinder, Mülltonnen und Gartenbehälter | Geeignet für EasyAquatak 100LL/110/120, UniversalAquatak, AdvancedAquatak, AQT 33-10, AQT 33-11, AQT 35-12, AQT 37-13, AQT 40-13, AQT 42-13, AQT 45-14 X
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör Waschbürste
Lieferumfang:
Waschbürste | Karton
SOL Date:
14.08.2013
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
0,344 kg
Nettogewicht:
0,165 kg
Volumen:
4,603 dm3
Abmessung Länge:
407 mm
Abmessung Breite:
130 mm
Abmessung Höhe:
87 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
G2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,34*
€ 8,75*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,39*
€ 8,77*
Lager 4310
unbekannt
1
€ 23,00*
ab € 6,39*
€ 8,81*
3 Tage
18
10
Frei Haus
ab € 6,58*
€ 8,82*
3 Tage
18
1
€ 6,95*
ab € 6,55*
€ 9,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.