Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzmesser 34 cm, Systemzubehör für ARM 34


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch ARM 34
Bosch ARM 34
Artikel-Nr.:
     4310-F016800370
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800370
EAN/GTIN:
     3165140729604
Suchbegriffe:
Elektro-Lenkmäher
Elektro-Mäher
Elektro-Rasenmäher
Elektromäher
Systemzubehör Ersatzmesser 34 cm. 34 cm-Rasenmäher ( PN 0 600 8A6 17*), Ersatzmesser (F 016 800 370). Kartonschachtel
Weitere Informationen:
EF000215:
EV010780
EF013236:
true
EF013237:
-
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
495 x 135 x 45 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
495 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
135 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
45 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
495 x 135 x 45 mm
Produktbeschreibung (kurz):
34 cm-Rasenmäher ( PN 0 600 8A6 17*), Ersatzmesser (F 016 800 370)
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör Ersatzmesser 34 cm
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Date:
01.02.2014
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
0,368 kg
Nettogewicht:
0,262 kg
Volumen:
3,007 dm3
Abmessung Länge:
495 mm
Abmessung Breite:
135 mm
Abmessung Höhe:
45 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
FR
Rabattgruppe:
G2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 12,42*
€ 16,58*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 13,04*
€ 17,41*
1
€ 4,00*
ab € 13,55*
€ 18,23*
Lager 4310
50
1
€ 23,00*
ab € 13,66*
€ 18,24*
3 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 14,02*
€ 18,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.