Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terrassenreiniger Aquasurf 250, Systemzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch F016800486 Hochdruckreiniger
Bosch F016800486 Hochdruckreiniger
Bosch F016800486 Hochdruckreiniger
Bosch F016800486 Hochdruckreiniger
Bosch F016800486 Hochdruckreiniger
Bosch F016800486 Hochdruckreiniger
Bosch F016800486 Hochdruckreiniger
Bosch F016800486 Hochdruckreiniger
Bosch F016800486 Hochdruckreiniger
Bosch F016800486 Hochdruckreiniger
Artikel-Nr.:
     4310-F016800486
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800486
EAN/GTIN:
     3165140883153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenwäscher
Flächenreiniger
Terrassenreiniger
bosch flächenreiniger
Systemzubehör Terrassenreiniger Aquasurf 250. Schnellere Reinigung von Terrassen und Einfahrten. Ideal für die Reinigung kleiner bis mittelgroßer Terrassen und Einfahrten. Schwenkgelenk für leichtes Manövrieren und maximale Effizienz. Bürstenschürze dient als Spritzschutz und hält die Umgebung trocken. Geeignet für EasyAquatak 100 LL / 110 / 120, UniversalAquatak, AQT 33-10, AQT 33-11, AQT 35-12, AQT 37-13, AQT 40-13, AQT 42-13. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
EF000215:
EV000154
EF013236:
true
EF000008:
264
EF002169:
EV000154
EF013237:
-
EF006243:
-
EF000007:
-
EF000551:
-
EF015113:
-
EF013865:
-
Gewicht:
0.680 kg
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
266 x 264 x 127 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
266 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
264 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
127 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
266 x 264 x 127 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Schnellere Reinigung von Terrassen und Einfahrten
TOP-Produktmerkmale:
Ideal für die Reinigung kleiner bis mittelgroßer Terrassen und Einfahrten | Schwenkgelenk für leichtes Manövrieren und maximale Effizienz | Bürstenschürze dient als Spritzschutz und hält die Umgebung trocken | Geeignet für EasyAquatak 100 LL / 110 / 120, UniversalAquatak, AQT 33-10, AQT 33-11, AQT 35-12, AQT 37-13, AQT 40-13, AQT 42-13
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör Terrassenreiniger Aquasurf 250
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Date:
13.02.2017
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
13.08.2017
Bruttogewicht:
0,94 kg
Nettogewicht:
0,68 kg
Volumen:
8,918 dm3
Abmessung Länge:
266 mm
Abmessung Breite:
264 mm
Abmessung Höhe:
127 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
G2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bodenwäscher
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 18,12*
€ 23,41*
1
€ 4,00*
ab € 19,80*
€ 25,75*
Lager 4310
50
1
€ 23,00*
ab € 20,02*
€ 25,76*
3 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 20,38*
€ 26,32*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 20,76*
€ 26,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.