Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckdüse für Reinigungsmittel, Systemzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-F016800509
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800509
EAN/GTIN:
     3165140923248
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreckfräse
Rotordüse Hochdruckreiniger
Hochdruck-Düsen
Hochdruckdüsen
Systemzubehör Hochdruckdüse für Reinigungsmittel. Schnelleres Auftragen von Waschmittel für effektive Reinigungsergebnisse. Angenehme 450-ml-Tankkapazität für mindestens zwei Wäschen. Breiter Fächerstrahl trägt Reinigungsmittel schnell und gleichmäßig auf. Wird einfach ans Lanzenende angeschlossen. Zum Reinigen von Autos, Motorrädern, Wohnwagen und Gartenmöbeln. Geeignet für EasyAquatak 100LL/110/120, UniversalAquatak, AQT 33-10, AQT 33-11, AQT 35-12, AQT 37-13, AQT 42-13. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.110 kg
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
264 x 142 x 73 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
264 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
142 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
73 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
264 x 142 x 73 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Schnelleres Auftragen von Waschmittel für effektive Reinigungsergebnisse
TOP-Produktmerkmale:
Angenehme 450-ml-Tankkapazität für mindestens zwei Wäschen | Breiter Fächerstrahl trägt Reinigungsmittel schnell und gleichmäßig auf | Wird einfach ans Lanzenende angeschlossen | Zum Reinigen von Autos, Motorrädern, Wohnwagen und Gartenmöbeln | Geeignet für EasyAquatak 100LL/110/120, UniversalAquatak, AQT 33-10, AQT 33-11, AQT 35-12, AQT 37-13, AQT 42-13
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör Hochdruckdüse für Reinigungsmittel
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Date:
01.01.2018
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.07.2018
EF000215:
EV000154
EF013236:
true
EF000008:
142
EF013865:
true
EF002169:
EV000154
EF006243:
-
EF000007:
-
EF000551:
-
EF015113:
-
EF013237:
-
Bruttogewicht:
0,196 kg
Nettogewicht:
0,174 kg
Volumen:
2,737 dm3
Abmessung Länge:
264 mm
Abmessung Breite:
142 mm
Abmessung Höhe:
73 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
G2
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schaumdüse, Schaumkopf, dreckfräse, Düse
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 10,71*
€ 14,76*
Lager 4310
50
1
€ 23,00*
ab € 14,84*
€ 14,84*
3 Tage
18
5
Frei Haus
ab € 11,11*
€ 15,19*
3 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 11,10*
€ 15,21*
1
€ 5,90*
ab € 10,88*
€ 15,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.