Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Düse 3-in-1, Systemzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-F016800583
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800583
EAN/GTIN:
     3165140941891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
hochdruckreiniger-kaltwasser bosch
hochdruckreiniger kaltwasser
Systemzubehör 3-in-1-Düse. Wechsel durch Drehbewegung – einfaches Umschalten zwischen Spritzmustern. Einfaches Umschalten zwischen drei Spritzmustern, um den Strahl an die jeweilige Reinigungsaufgabe anzupassen. Der Punktstrahl entfernt kleine Bereiche hartnäckiger Verschmutzungen. Schneller Drehstrahl entfernt starke Verschmutzungen. Der breite Fächerstrahl ist perfekt zum Abbrausen. Geeignet für EasyAquatak 100LL/110/120, UniversalAquatak, AQT 33-10, AQT 33-11, AQT 35-12, AQT 37-13, AQT 40-13, AQT 42-13. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
EF000215:
EV000154
EF013236:
true
EF000008:
126
EF013865:
true
EF015113:
false
EF002169:
EV000154
EF013237:
-
EF006243:
-
EF000007:
-
EF000551:
-
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
136 x 126 x 48 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
136 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
126 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
48 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
136 x 126 x 48 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Wechsel durch Drehbewegung - einfaches Umschalten zwischen Spritzmustern
TOP-Produktmerkmale:
Einfaches Umschalten zwischen drei Spritzmustern, um den Strahl an die jeweilige Reinigungsaufgabe anzupassen | Der Punktstrahl entfernt kleine Bereiche hartnäckiger Verschmutzungen | Schneller Drehstrahl entfernt starke Verschmutzungen | Der breite Fächerstrahl ist perfekt zum Abbrausen | Geeignet für EasyAquatak 100LL/110/120, UniversalAquatak, AQT 33-10, AQT 33-11, AQT 35-12, AQT 37-13, AQT 40-13, AQT 42-13
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör 3-in-1-Düse
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Date:
01.03.2019
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.09.2019
Bruttogewicht:
0,158 kg
Nettogewicht:
0,1 kg
Volumen:
0,823 dm3
Abmessung Länge:
136 mm
Abmessung Breite:
126 mm
Abmessung Höhe:
48 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
G2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Düse
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4310
unbekannt
1
€ 23,00*
ab € 11,34*
€ 15,49*
3 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 11,63*
€ 15,89*
3 Tage
18
5
Frei Haus
ab € 11,63*
€ 16,10*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 11,78*
€ 16,11*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,63*
€ 17,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.