Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktbürste für EasyAquatak 110/120, AQT 33-10/33-11/35-12/37-13/40-13/42-13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     4310-F016800592
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800592
EAN/GTIN:
     3165140980593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autowaschbürste
Kotflügelbürste
Waschbürste
Waschbürste Hochdruckreiniger
Systemzubehör Kompaktbürste. Zum schnellen und effizienten Reinigen von Terassen, Treppen und Balkonen. Kraftvoller Wasserstrahl und kompakte Bürstenschürze für eine schnelle Reinigung. Der kompakte Kopf passt problemlos auch in enge Bereiche und ermöglicht so eine gründliche Reinigung. Düse mit Abdeckhaube und Bürstenschürze für weniger Spritzwasser und damit eine saubere Reinigung. Verlängerungsrohr für größere Reichweite und mehr Komfort. Geeignet für EasyAquatak 100LL/110/120, UniversalAquatak, AQT 33-10, AQT 33-11, AQT 35-12, AQT 37-13, AQT 40-13, AQT 42-13. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
EF000215:
EV000154
EF013236:
true
EF000008:
175
EF013865:
true
EF015113:
false
EF002169:
EV000154
EF013237:
-
EF006243:
-
EF000007:
-
EF000551:
-
Gewicht:
0.300 kg
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
277 x 170 x 160 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
277 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
170 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
160 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
277 x 170 x 160 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Zum schnellen und effizienten Reinigen von Terassen, Treppen und Balkonen
TOP-Produktmerkmale:
Kraftvoller Wasserstrahl und kompakte Bürstenschürze für eine schnelle Reinigung | Der kompakte Kopf passt problemlos auch in enge Bereiche und ermöglicht so eine gründliche Reinigung | Düse mit Abdeckhaube und Bürstenschürze für weniger Spritzwasser und damit eine saubere Reinigung | Verlängerungsrohr für größere Reichweite und mehr Komfort | Geeignet für EasyAquatak 100LL/110/120, UniversalAquatak, AQT 33-10, AQT 33-11, AQT 35-12, AQT 37-13, AQT 40-13, AQT 42-13
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör Kompaktbürste
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Date:
01.01.2020
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.07.2020
Bruttogewicht:
0,522 kg
Nettogewicht:
0,3 kg
Volumen:
7,534 dm3
Abmessung Länge:
277 mm
Abmessung Breite:
170 mm
Abmessung Höhe:
160 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
G2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Waschbürsteneinsatz, bosch waschbürste, autowaschbürste, Kompaktbürste
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 14,63*
€ 19,59*
Lager 4310
unbekannt
1
€ 23,00*
ab € 14,71*
€ 19,62*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 15,04*
€ 20,13*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,36*
€ 20,40*
5 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 15,14*
€ 21,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.