Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Gras- und Strauchschere AdvancedShear 18V-10, 200-mm-Strauchschermesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4310-F016800604
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800604
EAN/GTIN:
     3165140996815
Suchbegriffe:
Akku-Grasschere
Akku-Rasenkantenschere
Akku-Rasenschere
Elektrische Gartenschere
Akku-Gras- und Strauchschere AdvancedShear 18V-10, 200-mm-Strauchschermesser. Länger eine ausgezeichnete Leistung mit den Ersatzmessern zum Grastrimmen. 200-mm-Grasmesser: ideal zum Formen und Trimmen. Multi-Click-Wechselsystem für einen leichten und schnellen Messertausch. Ersatzmesser sorgen für den Erhalt der maximalen Leistung. Alle Messer mit diesen Anschluss sind mit der AdvancedShear 18V-10 kompatibel. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
33 x 8 x 3 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
90 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
40 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
415 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
90 x 40 x 415 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Länger eine ausgezeichnete Leistung mit den Ersatzmessern zum Grastrimmen
TOP-Produktmerkmale:
200-mm-Grasmesser: ideal zum Formen und Trimmen | Multi-Click-Wechselsystem für einen leichten und schnellen Messertausch | Ersatzmesser sorgen für den Erhalt der maximalen Leistung | Alle Messer mit diesen Anschluss sind mit der AdvancedShear 18V-10 kompatibel
Usage level:
Advanced
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Grasschere
Titel:
Akku-Grasschere AdvancedShear 18V-10, 200-mm-Strauchschermesser
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Date:
05.07.2021
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
05.10.2021
EF013236:
true
EF000215:
EV010784
EF013237:
-
Bruttogewicht:
0,418 kg
Nettogewicht:
0,36 kg
Volumen:
1,533 dm3
Abmessung Länge:
396 mm
Abmessung Breite:
90 mm
Abmessung Höhe:
43 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
G2
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Heckenscherenmesser, Messersatz Rasenschere, Rasenschere-Messersatz, akku-grasschere bosch, akku-grasschere, Strauchscheren-Set, Grasscheren-Set
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4310
50
1
€ 23,00*
ab € 17,28*
€ 23,11*
4 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 17,75*
€ 23,71*
1
€ 4,90*
ab € 17,30*
€ 23,79*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 18,00*
€ 24,04*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 19,09*
€ 25,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.