Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemzubehör Haus-und-Auto-Reinigungs-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch F016800611 HOCHDRUCKREINIGER ZUBEHOERSET HOME & CAR
Bosch F016800611 HOCHDRUCKREINIGER ZUBEHOERSET HOME & CAR
Bosch F016800611 HOCHDRUCKREINIGER ZUBEHOERSET HOME & CAR
Artikel-Nr.:
     4310-F016800611
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800611
EAN/GTIN:
     4059952563305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Set
hochdruckreiniger-set bosch
hochdruckreiniger set
Systemzubehör Haus-und-Auto-Reinigungs-Set. Haus-und-Garten-Set für kraftvolle Hochdruckreinigung. Entfernt mühelos Schmutz von Autos, Terrassen und anderen Flächen im Außenbereich. Weiche Borstenwaschbürste beseitigt effektiv Schmutz von Fenstern und Autos. 90°-Düse entfernt Schmutz von schwer zugänglichen Radkästen und Abflussrinnen. Geeignet für EasyAquatak 100LL/110/120, UniversalAquatak, AQT 33-10, AQT 33-11, AQT 35-12, AQT 37-13, AQT 40-13, AQT 42-13. 90°-Düse. Terrassenreiniger. Waschbürste. Karton
Weitere Informationen:
EF000215:
EV000154
EF013236:
true
EF013865:
true
EF002169:
EV000154
EF013237:
-
EF000008:
360
EF006243:
-
EF000007:
-
EF000551:
-
EF015113:
-
Gewicht:
0.980 kg
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
365 x 360 x 120 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
365 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
120 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
365 x 360 x 120 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Haus-und-Garten-Set für kraftvolle Hochdruckreinigung
TOP-Produktmerkmale:
Entfernt mühelos Schmutz von Autos, Terrassen und anderen Flächen im Außenbereich | Weiche Borstenwaschbürste beseitigt effektiv Schmutz von Fenstern und Autos | 90°-Düse entfernt Schmutz von schwer zugänglichen Radkästen und Abflussrinnen | Geeignet für EasyAquatak 100LL/110/120, UniversalAquatak, AQT 33-10, AQT 33-11, AQT 35-12, AQT 37-13, AQT 40-13, AQT 42-13
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Usage level:
Easy
Titel:
Systemzubehör Haus-und-Auto-Reinigungs-Set
Lieferumfang:
90°-Düse | Terrassenreiniger | Waschbürste | Karton
SOL Date:
01.01.2021
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.09.2021
Bruttogewicht:
1,28 kg
Nettogewicht:
0,93 kg
Volumen:
15,768 dm3
Abmessung Länge:
365 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
120 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
G2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Reinigungsset
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4310
unbekannt
1
€ 23,00*
ab € 28,78*
€ 37,64*
3 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 29,27*
€ 38,28*
7 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 30,16*
€ 39,15*
3 Tage
18
2
Frei Haus
ab € 29,63*
€ 40,75*
1
€ 4,90*
ab € 28,34*
€ 41,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.