Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faserseil Polyester, Ø 30 mm, natur, gedreht, imprägniert


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Faserseil Polyester, Ø 30 mm, natur, gedreht, imprägniert
Faserseil Polyester, Ø 30 mm, natur, gedreht, imprägniert
Faserseil Polyester, Ø 30 mm, natur, gedreht, imprägniert
Artikel-Nr.:
     4322S-101143
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     101143
EAN/GTIN:
     4050075344734
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyester-Seil
- gem. TL 4020-0028 - Ø 30 mm - Farbe natur - Ausführung gedreht, imprägniert - Material Polyester
Weitere Informationen:
Ø:
30 mm
Farbe:
natur
Ausführung:
gedreht, imprägniert
Material:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: Polyesterseil, polyesterseil, 4020-0028, 40200028, Faserseil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.043,50*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Meter (ab € 2.043,50* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2.253,46*
€ 2.681,62
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 2.230,15*
€ 2.653,88
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 2.127,73*
€ 2.532,00
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2.075,34*
€ 2.469,65
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 2.043,50*
€ 2.431,77
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.