Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne ET Large, 500 x 250 x 20 cm, 2.500 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne ET Large, 500 x 250 x 20 cm, 2.500 l
Auffangwanne ET Large, 500 x 250 x 20 cm, 2.500 l
Auffangwanne ET Large, 500 x 250 x 20 cm, 2.500 l
Artikel-Nr.:
     4322S-200237
Hersteller:
     Eccotarp
Herst.-Nr.:
     ET LARGE 111
EAN/GTIN:
     4050075729098
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Geeignet als Vorbeugungsmaßnahme zum Verhindern eines Austritts von Erdölprodukten in das Umfeld, z. B. bei Reparaturen und Reinigung der Fahrzeuge und Maschinen, Umpumpen der Kraftstoffe, Dekontamination und Wäsche von allen Fahrzeugtypen.- platzsparend zusammenfaltbar, kein Werkzeug für den Aufbau notwendig - beständig gegen Industrieflüssigkeiten, Chemikalien und Erdölprodukte wie Heizöl, Diesel, Hydrauliköl usw. - patentgeschützte Konstruktion - spezielle Oberflächenbeschichtung - Abmessung L x B x H 500 x 250 x 20 cm - Packmaß 80 x 120 x 15 cm - Auffangvolumen 2.500 l - Material PES/PVC 900 g/m² - Farbe rot - Temperaturbereich -30 °C bis +70 °C - 1 Stück Auffangwanne ET Large - 1 Stück Unterlegplane - 1 Stück Auffahrstreifen - 1 Stück Transport- und Aufbewahrungshülle
Weitere Informationen:
Abmessung L x B x H:
500 x 250 x 20 cm
Packmaß:
80 x 120 x 15 cm
Auffangvolumen:
2.500 l
Material:
PES/PVC 900 g/m²
Farbe:
rot
Temperaturbereich:
-30 °C bis +70 °C
Weitere Suchbegriffe: auffang-wanne kunststoff, auffang wanne, eccotarp auffangwanne, Eccotarp, Großflächige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.800,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.029,94*
€ 2.415,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.009,81*
€ 2.391,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.911,06*
€ 2.274,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.853,09*
€ 2.205,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.800,13*
€ 2.142,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.