Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne ET Large, 600 x 300 x 20 cm, 3.600 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne ET Large, 600 x 300 x 20 cm, 3.600 l
Auffangwanne ET Large, 600 x 300 x 20 cm, 3.600 l
Auffangwanne ET Large, 600 x 300 x 20 cm, 3.600 l
Artikel-Nr.:
     4322S-200238
Hersteller:
     Eccotarp
Herst.-Nr.:
     ET LARGE 333
EAN/GTIN:
     4050075729104
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Geeignet als Vorbeugungsmaßnahme zum Verhindern eines Austritts von Erdölprodukten in das Umfeld, z. B. bei Reparaturen und Reinigung der Fahrzeuge und Maschinen, Umpumpen der Kraftstoffe, Dekontamination und Wäsche von allen Fahrzeugtypen.

Merkmale:
  • platzsparend zusammenfaltbar, kein Werkzeug für den Aufbau notwendig
  • beständig gegen Industrieflüssigkeiten, Chemikalien und Erdölprodukte wie Heizöl, Diesel, Hydrauliköl usw.
  • patentgeschützte Konstruktion
  • spezielle Oberflächenbeschichtung
Lieferumfang:
  • 1 Stück Auffangwanne ET Large
  • 1 Stück Unterlegplane
  • 1 Stück Auffahrstreifen
  • 1 Stück Transport- und Aufbewahrungshülle
Weitere Informationen:
Abmessung L x B x H:
600 x 300 x 20 cm
Packmaß:
100 x 140 x 20 cm
Auffangvolumen:
3.600 l
Gewicht:
76000 g
Material:
PES/PVC 900 g/m²
Farbe:
rot
Temperaturbereich:
-30 °C bis +70 °C
Weitere Suchbegriffe: auffang-wanne kunststoff, auffang wanne, eccotarp auffangwanne, ET LARGE 333, JDETLARGE333, Eccotarp, Großflächige
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.255,19*
€ 2.511,15*
Lager 4322
€ 75,00*
ab € 2.252,01*
€ 2.511,15*
Preise: Lager 4322
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.511,15*
€ 2.988,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.486,08*
€ 2.958,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.369,66*
€ 2.819,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.306,04*
€ 2.744,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.252,01*
€ 2.679,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4322
Versand: Lager 4322
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.