Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großvolumenbehälter mit Gerüst, 230 x 130 cm, 5.000 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großvolumenbehälter mit Gerüst, 230 x 130 cm, 5.000 l
Großvolumenbehälter mit Gerüst, 230 x 130 cm, 5.000 l
Großvolumenbehälter mit Gerüst, 230 x 130 cm, 5.000 l
Großvolumenbehälter mit Gerüst, 230 x 130 cm, 5.000 l
Artikel-Nr.:
     4322S-200240
Hersteller:
     Eccotarp
Herst.-Nr.:
     ET TANK 5000
EAN/GTIN:
     4050075729227
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
Dank schneller Einsatzbereitschaft und geringem Gewicht ist dieser Behälter geeignet z. B. für die Brandbekämpfung mit dem Hubschrauber unter Einsatz von Löschwasser-Außenlastbehältern oder für das Umpumpen von Flüssigkeiten an schlecht zugänglichen Stellen. Das Material ist beständig gegen Erdölprodukte und chemische Stoffe, wodurch die mögliche Verwendung bei Umweltunfällen erhöht wird.- einfache und feste Konstruktion aus Aluminium und Edelstahl - beständig gegen Industrieflüssigkeiten, Chemikalien und Erdölprodukte wie Heizöl, Diesel, Hydrauliköl usw. - Brauchwasserspeicher oder Sammelbehälter für Gefahrstoffe - zur Montage wird kein Werkzeug benötigt. Die Teile sind mit speziellen Bolzen verbunden. - kann von nur einer Person aufgebaut werden - im unteren Teil des Behälters ist ein Ablassventil (Storz C) eingearbeitet - patentgeschützte Konstruktionslösung - Abmessung Ø x H 230 x 130 cm - Packmaß Folie/Gerüst 45 x 40 x 65/30 x 20 x 135 cm - Auffangvolumen 5.000 l - Material PES/PVC - Farbe rot/gelb - Temperaturbereich -30 bis +70 °C
Weitere Informationen:
Abmessung Ø x H:
230 x 130 cm
Packmaß Folie/Gerüst:
45 x 40 x 65/30 x 20 x 135 cm
Auffangvolumen:
5.000 l
Material:
PES/PVC
Farbe:
rot/gelb
Temperaturbereich:
-30 bis +70 °C
Weitere Suchbegriffe: groß behälter, Eccotarp, Waldbrand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.959,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.379,83*
€ 5.212,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.314,41*
€ 5.134,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.123,61*
€ 4.907,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.030,96*
€ 4.796,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.959,08*
€ 4.711,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.