Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangbehälter Hexagon, 150 x 70 cm, 1.000 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangbehälter Hexagon, 150 x 70 cm, 1.000 l
Auffangbehälter Hexagon, 150 x 70 cm, 1.000 l
Auffangbehälter Hexagon, 150 x 70 cm, 1.000 l
Auffangbehälter Hexagon, 150 x 70 cm, 1.000 l
Artikel-Nr.:
     4322S-200244
Hersteller:
     Eccotarp
Herst.-Nr.:
     ET HX 1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltwanne
Leckageauffangwanne
Leckagewanne
Notfall-Dekonwanne
Dank schneller Einsatzbereitschaft, geringem Gewicht und dem simplen Aufbau ist er besonders für Einsätze an schlecht zugänglichen Stellen geeignet. Die Plane wird nach dem Zusammenbau mit fest verschraubten Haken gesichert. Es gibt keine Einzelteile oder Werkzeuge die separat gelagert werden müssen. Zum Schutz des Behälters wird eine passende Unterlegplane mitgeliefert.- platzsparend zusammenfaltbar, kein Werkzeug für den Aufbau notwendig - beständig gegen Industrieflüssigkeiten, Chemikalien und Erdölprodukte wie Heizöl, Diesel, Hydrauliköl usw. - hochfestes Polyester/PVC-beschichtetes Material mit Textilverstärkung - Abmessung Ø x H 150 x 70 cm - Packmaß 80 x 75 x 10 cm - Auffangvolumen 1.000 l - Material PES, PVC beschichtet - Farbe blau - Temperaturbereich -30 °C bis +70 °C
Weitere Informationen:
Abmessung Ø x H:
150 x 70 cm
Packmaß:
80 x 75 x 10 cm
Auffangvolumen:
1.000 l
Material:
PES, PVC beschichtet
Farbe:
blau
Temperaturbereich:
-30 °C bis +70 °C
Weitere Suchbegriffe: Notfallauffangwanne, faltwanne 1000 l, faltwanne eccotarp, notfall dekonwanne, Auffangbehälter, Auffangbehälter für Gefahrstoffe, Eccotarp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.247,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.399,40*
€ 1.665,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.383,89*
€ 1.646,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.322,71*
€ 1.574,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.285,68*
€ 1.529,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.247,72*
€ 1.484,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.