Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Auffangbehälter Hexagon, 160 x 80 cm, 2.000 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangbehälter Hexagon, 160 x 80 cm, 2.000 l
Auffangbehälter Hexagon, 160 x 80 cm, 2.000 l
Auffangbehälter Hexagon, 160 x 80 cm, 2.000 l
Auffangbehälter Hexagon, 160 x 80 cm, 2.000 l
Artikel-Nr.:
     4322S-200245
Hersteller:
     Eccotarp
Herst.-Nr.:
     ET HX 2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltwanne
Leckageauffangwanne
Leckagewanne
Notfall-Dekonwanne
Dank schneller Einsatzbereitschaft, geringem Gewicht und dem simplen Aufbau ist er besonders für Einsätze an schlecht zugänglichen Stellen geeignet.
Die Plane wird nach dem Zusammenbau mit fest verschraubten Haken gesichert. Es gibt keine Einzelteile oder Werkzeuge die separat gelagert werden müssen. Zum Schutz des Behälters wird eine passende Unterlegplane mitgeliefert.

Merkmale:
  • platzsparend zusammenfaltbar, kein Werkzeug für den Aufbau notwendig
  • beständig gegen Industrieflüssigkeiten, Chemikalien und Erdölprodukte wie Heizöl, Diesel, Hydrauliköl usw.
  • hochfestes Polyester/PVC-beschichtetes Material mit Textilverstärkung
Weitere Informationen:
Abmessung Ø x H:
160 x 80 cm
Packmaß:
105 x 85 x 10 cm
Auffangvolumen:
2.000 l
Gewicht:
50000 g
Material:
PES, PVC beschichtet
Farbe:
blau
Temperaturbereich:
-30 °C bis +70 °C
Weitere Suchbegriffe: Notfallauffangwanne, faltwanne eccotarp, leckagewanne 2000l, notfall dekonwanne, ET HX 2000, JDETHX2000, Eccotarp, Auffangbehälter, Auffangbehälter für Gefahrstoffe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.732,42*
€ 1.894,59*
Lager 4322
€ 75,00*
ab € 1.738,83*
€ 1.894,59*
Preise: Lager 4322
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.894,59*
€ 2.254,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.872,96*
€ 2.228,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.803,17*
€ 2.145,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.764,97*
€ 2.100,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.738,83*
€ 2.069,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4322
Versand: Lager 4322
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.