Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwinde DIN 7355, 5 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlwinde DIN 7355, 5 t
Stahlwinde DIN 7355, 5 t
Artikel-Nr.:
     4322S-214420
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     214420
EAN/GTIN:
     8717365000331
Suchbegriffe:
Stahlwinde
Zahnstangenwinde
stahlwinde
- Hubkraft 5 t - Hubhöhe 350 mm - Bauhöhe 725 mm
Weitere Informationen:
Hubkraft:
5 t
Hubhöhe:
350 mm
Bauhöhe:
725 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 7355, Winde
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
73
Frei Haus
ab € 282,28*
€ 334,52*
Lager 4322
€ 75,00*
ab € 348,64*
€ 411,38*
Preise: Lager 4322
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,38*
€ 489,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,50*
€ 486,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,94*
€ 468,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,70*
€ 454,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,64*
€ 414,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4322
Versand: Lager 4322
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.