Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehr-Schiebleiter DIN EN 1147, 3-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerwehr-Schiebleiter DIN EN 1147, 3-teilig
Feuerwehr-Schiebleiter DIN EN 1147, 3-teilig
Feuerwehr-Schiebleiter DIN EN 1147, 3-teilig
Feuerwehr-Schiebleiter DIN EN 1147, 3-teilig
Artikel-Nr.:
     4322S-215200
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     215200
EAN/GTIN:
     4050075000739
Suchbegriffe:
Schiebeleiter
schiebeleiter
Dreiteilige Schiebleiter mit Zugseil und Sicherheitsbremssystem zum kontrollierten Zusammenfahren beim Lösen des Seils. Die Leiter ist mit Alu-Stützrohren sowie Wandrollen am oberen Ende der Leiter ausgestattet. Stahldorne am unteren Ende der Leiter und der Stützrohre sorgen für einen sicheren Stand. Die Rollenführung der Leiterholme sorgt für sehr leichtes Ausziehen. Die Auszugskraft wurde im Vergleich zum Vorgängermodell nahezu halbiert. - Ausführung 3-teilig - Länge eingeschoben 5,60 m - Länge ausgezogen 14 m
Weitere Informationen:
Ausführung:
3-teilig
Länge eingeschoben:
5,60 m
Länge ausgezogen:
14 m
Weitere Suchbegriffe: DIN EN 1147, Feuerwehr-Schiebleiter, Feuerwehrleiter, Schiebeleiter DIN EN 1147
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.822,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.075,93*
€ 2.470,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.054,61*
€ 2.444,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.948,09*
€ 2.318,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.884,28*
€ 2.242,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.822,43*
€ 2.168,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.