| |
|
| Artikel-Nr.: 4322S-217366 Herst.-Nr.: 217366 EAN/GTIN: 4050075047505 |
| |
|
| | |
| Formhölzer nach DIN 14555-3 (Rüstwagennorm), verlastet in drei Dönges FireBox-Körben made by Zarges nach DIN 14880-1-LM-O-G, 600 x 400 x 220 mm. Die offenen Körbe mit gelochten Seitenwänden sorgen jederzeit für eine Durchlüftung der Rüsthölzer, selbst wenn diese nach einem Einsatz feucht eingelagert werden müssen. Korb Nr. 1: 4 Stück Keil, 75 x 95 x 350 mm, sägerau, aus Hartholz 16 Stück Keil, 35 x 95 x 350, sägerau, aus Hartholz, 6 Stück Buchensperrholzplatte 50 x 200 x 350, wasserfest verleimt, 3 mm gefast Korb Nr. 2 und Korb Nr. 3 jeweils: 8 Stück Kantholz, 120 x 88 x 500 mm aus Brettschichtholz (Nadelholz), wasserfest verleimt, Kanten 3 mm gefast, mit Trageschlaufe aus Polyesterleine mit einem Durchmesser von 10 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fahrzeug-Stabilisierungssystem, Stabilisierungssatz Fahrzeuge, Abstützsystem Unterbau, Stabilisierungsblock, Unterbauschiebeblock, abstützsystem unterbau, DIN 14555-3, Formholz, Formholzsatz, Formhölzer, Rüstholz, Rüsthölzer |
| | |
| |