Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckzug-Satz DIN 14800-MZ16 5:2005 (alt) "Greifzug"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Mehrzweckzug-Satz DIN 14800-MZ16 5:2005 (alt) "Greifzug"
Mehrzweckzug-Satz DIN 14800-MZ16 5:2005 (alt) "Greifzug"
Artikel-Nr.:
     4322S-217410
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     217410
EAN/GTIN:
     4050075046744
Suchbegriffe:
Greifzug
Luxemburger
Mehrzweckzug
Seilzuggerät
Satz nach DIN 14800-5:2005-02 (alt) mit einer Zugkraft bis 16 kN. Kasten 1: 1 St. Dönges Firebox®, nach DIN 14880-1-LM (600 x 400 x 220 mm), mit Einteilung und Aufklebern 1 St. Mehrzweckzug MZ 16 1 St. Hebelrohr 2 St. Ersatzscherstifte Kasten 2: 1 St. Dönges Firebox®, nach DIN 14880-1-LM (600 x 400 x 220 mm) 1 St. Umlenkrolle, klappbar, einrollig, für Zugkraft 32 kN 2 St. Rundschlingen nach DIN EN 1492-2 aus Polyester, Tragfähigkeit 40 kN, Nutzlänge 2 m 1 St. Rundschlinge nach DIN EN 1492-2 aus Polyester, Tragfähigkeit 40 kN, Nutzlänge 4 m 3 St. Schäkel A 4 DIN 82101 - tZn 600 Separat wird geliefert: 1 St. Seil, 11,5 mm Ø, 30 m lang, mit Lasthaken, auf Haspel Optional kann bestellt werden: 1 St. Erdanker Grösse 1 mit 8 Heringen 1 St. Brechstange DIN 14853-1500 1 St. Kantholz - Zugkraft bis 16 kN
Weitere Informationen:
Zugkraft:
bis 16 kN
Weitere Suchbegriffe: greifzug, Mehrzweckzug-Satz, Seilzug, Zug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.044,92*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 2.263,45*
€ 2.693,51
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 2.230,36*
€ 2.654,13
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 2.129,83*
€ 2.534,50
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 2.078,39*
€ 2.473,28
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 2.044,92*
€ 2.433,45
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.