| |
|
| Artikel-Nr.: 4322S-217412 Herst.-Nr.: 217412 EAN/GTIN: 4050075515608 |
| |
|
| | |
| Neu konzipierter Satz nach DIN 14800-5:2013-12. Kasten 1: 1 Stück Dönges FireBox made by Zarges, nach DIN 14880-1-LM (600 x 400 x 220 mm), mit Einteilung und Aufklebern 1 Stück Wadra Mehrzweckzug 816 1 Stück Hebelrohr 2 Stück Ersatzscherstifte Kasten 2: 1 Stück Dönges FireBox made by Zarges, nach DIN 14880-1-LM (600 x 400 x 220 mm) 1 Stück Umlenkrolle, klappbar, einrollig, für Zugkraft bis 50 kN 1 Stück Kantenreiter 50 kN 2 Stück Rundschlingen nach DIN EN 1492-2 aus Polyester, Tragfähigkeit 40 kN, Nutzlänge 2 m 1 Stück Rundschlinge nach DIN EN 1492-2 aus Polyester, Tragfähigkeit 40 kN, Nutzlänge 4 m 3 Stück Schäkel A 4 DIN 82101 Tragfähigkeit 4 t Separat wird geliefert: 1 Stück Seil, Ø 11,5 mm, 30 m lang, mit Lasthaken, auf Haspel Optional kann bestellt werden: 1 Stück Erdanker Grösse 1 mit 8 Heringen 1 Stück Brechstange DIN 14853-1500 1 Stück Kantholz - Zugkraft 16 kN Weitere Informationen: | | Zugkraft: | 16 kN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: greifzug, Mehrzweckzug-Satz, Seilzug, Zug |
| | |
| |