Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckzug-Satz DIN 14800-MZ32 5:2005 (alt) "Greifzug"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Mehrzweckzug-Satz DIN 14800-MZ32 5:2005 (alt) "Greifzug"
Mehrzweckzug-Satz DIN 14800-MZ32 5:2005 (alt) "Greifzug"
Artikel-Nr.:
     4322S-217500
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075046768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Greifzug
Luxemburger
Mehrzweckzug
Seilzuggerät

Kasten 1:
1 St. Dönges Firebox® made by Zarges nach DIN 14880-6-LM ohne Einteilung mit Aufklebern
1 St. Mehrzweckzug MZ 32
1 St. Hebelrohr
1 St. Ersatzscherstifte
1 St. Umlenkrolle, klappbar, einrollig, für Zugkraft 64 kN

Separat wird geliefert:
1 St. Seil, 16 mm Ø, 30 m lang, mit Lasthaken, auf Trommelhaspel
1 St. Erdanker Grösse 2 mit 12 Heringen

Optional kann bestellt werden:
1 St. Brechstange DIN 14853-1500
1 St. Kantholz

Weitere Informationen:
Gewicht:
93000 g
Zugkraft:
bis 32 kN
Weitere Suchbegriffe: greifzug, JD14800-5-MZ32, Zug, Seilzug, Mehrzweckzug-Satz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.762,42*
€ 2.916,41*
Lager 4322
€ 75,00*
ab € 2.776,02*
€ 2.916,41*
Preise: Lager 4322
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 2.916,41*
€ 3.470,53
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 2.879,96*
€ 3.427,15
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 2.807,05*
€ 3.340,39
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 2.782,75*
€ 3.311,47
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 2.776,02*
€ 3.303,46
pro Satz
Lagerstand: Lager 4322
Versand: Lager 4322
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.