Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungslüfter UB20, mit Quick-Couple-Behälter und 7,6m Lutte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochleistungslüfter UB20, mit Quick-Couple-Behälter und 7,6m Lutte
Hochleistungslüfter UB20, mit Quick-Couple-Behälter und 7,6m Lutte
Artikel-Nr.:
     4322S-267078
Hersteller:
     Ramfan
Herst.-Nr.:
     ED8025
EAN/GTIN:
     4050075417056
Suchbegriffe:
Be- und Entlüftungsgerät
Hochleistungslüfter
Überdruckbelüfter
Überdrucklüfter
Der Ramfan UB20 ist ein Hochdruck-Axiallüfter mit einem Gehäuse aus UV- und korrosionsbeständigem und nahezu unzerstörbaren Polyethylen. Dieser extrem leise Lüfter ist damit stoßfest und nahezu unzerstörbar. Das Schaltergehäuse ist staub- und spritzwassergeschützt (IP65). Der starke Motor sorgt für zuverlässige Belüftung von z.B. Kanälen und Schächten. Der optionale Quick-Couple-Behälter mit integrierten 7,6 bzw. 4,6 m langen Belüftungsschläuchen ist mit wenigen Handgriffen montiert. - sehr leiser Betrieb - Saug- und Druckbetrieb möglich - kompakt und leicht - stabiles, doppelwandiges Gehäuse - stoßfest, wetterfest und chemikalienbeständig - thermischer Überlastschutz - Artikel mit Quick-Couple-Behälter und 7,6m Lutte - Abmessung - - Rotor Ø 20 cm - Luftleistung nach AMCA 1.392 m³/h - Luftleistung nach Injektorprinzip 2.644 m³/h - Geräusch (1 m) 74 dB - Motor 250 W - Anschluss 230 V - Anschlusskabel 3 m - Anlaufstrom 4,8 A - Stromaufnahme in Betrieb 1,3 A - Schutzart IP55 - 1 Stück UB20 Lüfter
Weitere Informationen:
Artikel:
mit Quick-Couple-Behälter und 7,6m Lutte
Abmessung:
-
Rotor Ø:
20 cm
Luftleistung nach AMCA:
1.392 m³/h
Luftleistung nach Injektorprinzip:
2.644 m³/h
Geräusch (1 m):
74 dB
Motor:
250 W
Anschluss:
230 V
Anschlusskabel:
3 m
Anlaufstrom:
4,8 A
Stromaufnahme in Betrieb:
1,3 A
Schutzart:
IP55
Weitere Suchbegriffe: hochleistungslüfter ramfan, be- und entlüftungsgerät, Belüfter, Drucklutte, Elektrolüfter, Entlüfter, Entrauchen, Euramco, Kanalbelüftung, Lüfter, Ram-Fan, Saug- und Drucklutte, Sauglutte, UB 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 610,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,83*
€ 851,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,98*
€ 835,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,08*
€ 777,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 635,62*
€ 756,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,40*
€ 726,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.