Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsleitung THW-Version 400 V, 63 A, 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungsleitung THW-Version 400 V, 63 A, 25 m
Verlängerungsleitung THW-Version 400 V, 63 A, 25 m
Artikel-Nr.:
     4322S-270842
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075062898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Verlängerungsleitung
Starkstrom-Verlängerungskabel
Starkstromverlängerung
starkstromverlängerung 25 m
Das THW stellt besonders hohe Ansprüche an die von ihnen genutzten Verlängerungsleitungen. Daher nutzen wir für diese Verlängerungsleitungen ausschließlich eine besonders hochwertige Kabelqualität.
Diese besondere Kabelqualität sowie die ausschließliche Verwendung von Mennekes-Steckverbindungen sorgen dafür, dass diese Leitungen auch unter widrigsten Umständen lange Jahre sicher genutzt werden können.

Merkmale:
  • spezielles, hochflexibles Gummikabel
  • wasserdichte Kupplungen und Stecker
  • beständig gegen Säuren, Laugen, Treibstoffe und Öle
  • sehr gute Witterungsbeständigkeit
  • hervorragende Einreiß- und Weiterreißbeständigkeit
  • hohe Abriebfestigkeit des Mantels
  • überaus hohe Flexibilität
  • extrem hohe mechanische Belastbarkeit
  • silikonfrei
  • Nennspannung 750 V
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
63 A
Länge:
25 m
THW Sachnummer:
6150T23134
Gewicht:
37000 g
Eingang:
1 x Stecker CEE 5-pol IP67
Ausgang:
1 x Kupplung CEE 5-pol IP67
Leitung bei 16 A:
H07RN-F5G2.5
Leitung bei 32 A:
H07RN-F5G6
Leitung bei 63 A:
H07RN-F5G16
Leitung bei 125 A:
H07RN-F5G35
Weitere Suchbegriffe: starkstrom verlängerungskabel, JD6150T23134, Verlängerungsleitung, THW, Energieverteiler, Starkstrom, Verlängerungskabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 826,16*
€ 931,98*
Lager 4322
€ 75,00*
ab € 830,82*
€ 931,98*
Preise: Lager 4322
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 931,98*
€ 1.109,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 921,41*
€ 1.096,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 885,60*
€ 1.053,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 861,25*
€ 1.024,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 830,82*
€ 988,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4322
Versand: Lager 4322
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.