| |
|
| Artikel-Nr.: 4322S-5356852114 Herst.-Nr.: 3101525 EAN/GTIN: 4030635028830 |
| |
|
| | |
| Doppelschleifmaschine OPTIgrind GU 25 - Schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor für den Dauereinsatz - Gehäuse aus Aluminiumstrangguss - Lange Lebensdauer und hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit Qualitätskugellagern - Funkenschutz an jeder Schleifscheibe - Stabile, verstellbare Werkstückauflage - Sichtscheiben aus bruchsicherem Material - Vibrationsdämpfende Gummifüße - Inklusive je 1 Universal-Korundschleifscheiben K36 und K80 , 1500 W Lieferumfang: Maschine, 1 Schleifscheibe Normalkorund grob K36, 1 Schleifscheibe Normalkorund fein K80- Spannung 400 V - Leerlaufdrehzahl 2850 min-1 - Nennaufnahme 1500 W - Abmessungen L x B x H 661 x 391 x 382 mm - Schleifscheiben-Ø 250 x 40 x 32 mm Weitere Informationen: | | Spannung: | 400 V | Leerlaufdrehzahl: | 2850 min-1 | Nennaufnahme: | 1500 W | Abmessungen L x B x H: | 661 x 391 x 382 mm | Schleifscheiben-Ø: | 250 x 40 x 32 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelschleifer, Doppelschleifmaschinen, OPTIgrind |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 285,69* | € 326,55* | | | | | 36 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 275,65* | € 326,768* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 299,21* | € 341,98* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 298,79* | € 343,48* | | | | Lager 4322 | | | | | | € 75,00* | ab € 301,64* | € 343,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4322 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4322 | | Versand: Lager 4322 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|