Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelschleifmaschine TS 250 SD P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelschleifmaschine TS 250 SD P
Doppelschleifmaschine TS 250 SD P
Artikel-Nr.:
     4322S-5356857390
Hersteller:
     Arnz Flott
Herst.-Nr.:
     317763
EAN/GTIN:
     4050075860272
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
doppelschleifbock flott
Doppelschleifmaschine TS

Diese Doppelschleifmaschine eignet sich zum Schleifen, Entgraten und Schärfen von Metall. Sie arbeitet mit einem laufruhigen und wartungsfreien Motor mit langer Lebensdauer.
Produkteigenschaften:
- Motorschutzschalter und Unterspannungsauslöser
- Seitlich geschlossene Schutzhauben
- Stabile, nachstellbare Werkstückauflagen
- Hoher Sicherheitskomfort durch nachstellbare Funkenabweiser
Lieferumfang: Maschine, je 1 grobe und feine Schleifscheibe

Weitere Informationen:
Gewicht:
32000 g
Leerlaufdrehzahl:
1400 min-1
Spannung:
400 V
Nennaufnahme:
1400 W
Absaugstutzen-Ø:
42 mm
Typ:
TS 250 SD P
Schleifscheibe Ø x Breite x Bohrung:
250 x 40 x 51 mm
Abmessungen B x T x H:
280 x 530 x 270 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelschleifbock, doppelschleifbock 400v, 317763, FLO317763, TS, Doppelschleifmaschinen, 150-300, Maschinen, Schleifmaschine, Schleifmaschinen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4322
€ 75,00*
ab € 1.069,66*
€ 1.152,53*
Frei Haus
ab € 1.072,49*
€ 1.152,53*
Preise: Lager 4322
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.152,53*
€ 1.371,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.137,64*
€ 1.353,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.106,68*
€ 1.316,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.086,34*
€ 1.292,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.069,66*
€ 1.272,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4322
Versand: Lager 4322
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.