Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischbohrmaschine 400 V DH24BV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischbohrmaschine 400 V DH24BV
Tischbohrmaschine 400 V DH24BV
Tischbohrmaschine 400 V DH24BV
Tischbohrmaschine 400 V DH24BV
Artikel-Nr.:
     4322S-5356861142
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3020420
EAN/GTIN:
     4030635020445
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Tischbohrmaschine OPTIdrill DH 24BV Extrem zuverlässig und vielseitig ist diese Tischbohrmaschine: Sie bietet eine manuelle Drehzahlregelung. Eine Drehzahlveränderung ist auch im Bohrbetrieb möglich - in Kombination mit dem permanent optimierten Wirkungsgrad des Motors. Die Grundplatte ist durch Wegschwenken des Bohrtisches als Arbeitsfläche für besonders hohe Werkstücke verwendbar. Produkteigenschaften: - Laufruhiger und leistungsstarker Elektromotor - Langer, ergonomischer Aluminium-Druckguss-Pinolenhebel aus einem Stück gegossen mit Softgrip-Griffen - Rechts-/ Linkslauf - 2 x 6 Getriebestufen - Langlebiger Breitrillenkeilriemen - Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter - VARIO-ANTRIEB - Digitale Drehzahlanzeige - Halogen-Maschinenleuchte im Bohrkopf integriert - Rundlaufgenauigkeit, <= 0,015 mm in der Bohrpinole gemessen Lieferumfang : Maschine, Schnellspannfutter (1-16 mm), Bohrfutterschutz, Maschinenleuchte, Morsekonus MK 2/B 16, T-Nutensteine - Bohr-Ø Stahl max. 24 mm - Spannung 400 V - Abmessung L x B x H 675 x 555 x 1025 mm - Nennaufnahme 0,85/1,5 kW - Vorschub manuell - Spindelaufnahme MK 2 - Ausladung 165 mm - Pinolenhub 85 mm - Bohrtischgröße L x B 280 x 300 mm - Drehzahl Spindel 300-4000 min-1 - Drehzahlstufen 2 (manuell) - Bohr-Ø Stahl Dauerbetrieb max. 20 mm - Bohrtisch drehbar 360 ^ - T-Nutengröße Bohrtisch 14 mm - T-Nuten Bohrtisch 2 Kreuznuten - Abstand Spindel/Bohrtisch max. 515 mm - Arbeitsfläche Fuß L x B 280 x 260 mm - T-Nutengröße Fuß 14 mm - T-Nuten Fuß 2, Abstand 120 mm - Abstand Spindel/Fuß max. 681 mm
Weitere Informationen:
Bohr-Ø Stahl max.:
24 mm
Spannung:
400 V
Abmessung L x B x H:
675 x 555 x 1025 mm
Nennaufnahme:
0,85/1,5 kW
Vorschub:
manuell
Spindelaufnahme:
MK 2
Ausladung:
165 mm
Pinolenhub:
85 mm
Bohrtischgröße L x B:
280 x 300 mm
Drehzahl Spindel:
300-4000 min-1
Drehzahlstufen:
2 (manuell)
Bohr-Ø Stahl Dauerbetrieb max.:
20 mm
Bohrtisch drehbar:
360 ^
T-Nutengröße Bohrtisch:
14 mm
T-Nuten Bohrtisch:
2 Kreuznuten
Abstand Spindel/Bohrtisch:
max. 515 mm
Arbeitsfläche Fuß L x B:
280 x 260 mm
T-Nutengröße Fuß:
14 mm
T-Nuten Fuß:
2, Abstand 120 mm
Abstand Spindel/Fuß:
max. 681 mm
Weitere Suchbegriffe: Tischbohrmaschine, getriebebohrmaschine mk4, tischbohrmaschine, Bohrmaschine, Bohrmaschinen, BV, DH, OPTIdrill, Tischbohrmaschinen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.208,07*
€ 2.269,32*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.208,27*
€ 2.269,52*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.232,74*
€ 2.295,95*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.242,29*
€ 2.306,66*
Lager 4322
€ 75,00*
ab € 2.315,08*
€ 2.378,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4322
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.378,22*
€ 2.830,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.370,08*
€ 2.820,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.333,82*
€ 2.777,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.315,08*
€ 2.754,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4322
Versand: Lager 4322
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.