| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4322S-5356861487 Herst.-Nr.: 3922150 EAN/GTIN: 4036351040552 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Metall-Bandschleifmaschine MBSM 150-200-2 - Mit zwei Bandgeschwindigkeiten - Zum Schleifen von Flächen, Kanten und zum Runden - Durchzugskräftige Motoren und vibrationsfreier Lauf für beste Schleifergebnisse - Wegklappbare Schutzscheibe - Große Schleiffläche durch wegklappbare, obere Schleifflächenabdeckung - Mit 2 Absaugstutzen - einer direkt am Funkenkasten, einer an der hinteren Rolle - Durchgehende Planschleiffläche nach Abnehmen von Anbauteilen - ermöglicht das Schleifen auch von langen Werkstücken - Einfache Justierung des Bandlaufs über Einstellschraube Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 90000 g | Spannung: | 400 V | Nennaufnahme: | 2,2/2,8 kW | Abmessungen L x B x H: | 1070 x 415 x 950 mm | Absaugstutzen-Ø: | 100 mm | Bandgeschwindigkeit: | 14,5/29,0 m/s | Schleifband: | 150 x 2000 mm | Kontaktrad-Ø: | 200 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 3922150, STUE3922150, STM3922150, MBSM, 150-200-2, METALLKRAFT, Bandschleifmaschinen, Metall-Bandschleifmaschine, Bandschleifer -elektrisch-, Elektro-Bandschleifer, Elektrobandschleifer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 810,78* | € 916,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 36 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 52,95* | ab € 831,01* | € 922,5784* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 904,86* | € 967,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4322 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 75,00* | ab € 900,22* | € 967,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 981,73* | € 1.041,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4322 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4322 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4322 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|