Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4322S-5356880490 Herst.-Nr.: 103150000 EAN/GTIN: 4003665505671 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kapp- und Gehrungssäge KGS 315 Plus Diese Kapp- und Gehrungssäge bietet eine sehr hohe Schnittleistung - durch ihren extrem leistungsstarken Universalmotor und das große Sägeblatt. Für die bestmögliche Spanabsaugung sorgt der zweite Absaugpunkt direkt an der Schnittstelle. Die Zugfunktion bewältigt breite Werkstücke. Hinzu kommen ein Sägekopf, der beidseitig neigbar ist, und ein zusätzlicher Winkelbereich für Hinterschnitte. Die Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik ermöglicht die Arbeit mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben. Produkteigenschaften: - Zuschnitt aller Winkel-, Schräg- und Schifterschnitte - Rutschfeste Gummierung an Hand- und Tragegriff - Präzise gelagerte Zugeinrichtung - Sägeblattarretierung zum einfachen Sägeblattwechsel - Metabo -Quick--Sägeblatt-Schnellwechsel ohne Schlüssel - Laser zur exakten Anzeige des Schnitts - Integrierte Schnitttiefenregulierung Lieferumfang: Maschine, 84-Zahn-HM-Sägeblatt, 2 integrierte Tischverbreiterungen, hohe, seitlich verschiebbare Anschlagprofile, Werkstückspannvorrichtung, Späneabsaug-Anschlüsse, Laser Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 37500 g | Leerlaufdrehzahl: | 3100-4100 min-1 | Spannung: | 230 V | Nennaufnahme: | 2200 W | Gehrungswinkel links/rechts: | 47/60 ^ | Neigungswinkel links/rechts: | 46/46 ^ | Schnittbereich 90º/90º: | 320 x 120 mm | Schnittbereich 45º/45º: | 223 x 76 mm | Sägeblatt-Ø/Bohrung: | 315/30 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kapp- und gehrungssäge metabo, kapp- und gehrungssäge, 103150000, MET103150000, KGS, Gehrungssägen, Maschinen, Sägen, Säge, Gehrungssäge, Kapp- |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (18) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 872,90* | € 918,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 871,94* | € 920,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 899,15* | € 947,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 901,21* | € 949,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4322 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 75,00* | ab € 1.055,93* | € 1.096,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4322 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4322 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4322 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|