Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger ESE 306 HS-GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger ESE 306 HS-GT
Stromerzeuger ESE 306 HS-GT
Stromerzeuger ESE 306 HS-GT
Artikel-Nr.:
     4322S-5356980037
Hersteller:
     ENDRESS
Herst.-Nr.:
     112 301
EAN/GTIN:
     4005995021388
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Stromerzeuger ESE 306 HS-GT - Alle Generatoren mit Low Distortion Device für saubere Spannung - Compound geregelte Hochleistungsgeneratoren bei 400 V - Ölmangel-Abschaltautomatik - Generator-Überlastschutz - Tankfüllstandsanzeige - Handgriff Einsatzmöglichkeiten: Elektrowerkzeuge bis 2500 W, Garten- und Baugeräte bis 1700 W, Kompressoren oder Pumpen bis 1300 W- Spannung 230 V - Abmessungen L x B x H 637 x 473 x 500 mm - Leistung 2,9 kVA - Tankinhalt 20 l - Motortyp Honda GX 200 - Brennstoffart Benzin - Betriebszeit (bei 75 % Last) 18 h - Steckdosen 2 x 230 V/16 A - Schallpegel 96 dB(A) - Elektrostart -
Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Abmessungen L x B x H:
637 x 473 x 500 mm
Leistung:
2,9 kVA
Tankinhalt:
20 l
Motortyp:
Honda GX 200
Brennstoffart:
Benzin
Betriebszeit:
(bei 75 % Last) 18 h
Steckdosen:
2 x 230 V/16 A
Schallpegel:
96 dB(A)
Elektrostart:
-
Weitere Suchbegriffe: Zusatztank, notstromaggregat endress, notstromaggregat, 306, Endress, ESE, HS-GT
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 924,33*
€ 990,51*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 921,78*
€ 1.008,89*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.069,02*
€ 1.141,13*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 991,34*
€ 1.142,22*
Lager 4322
€ 75,00*
ab € 1.179,33*
€ 1.255,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4322
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.255,25*
€ 1.493,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.239,78*
€ 1.475,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.200,84*
€ 1.429,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.187,87*
€ 1.413,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.179,33*
€ 1.403,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4322
Versand: Lager 4322
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.