Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger ESE 406 HS-GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger ESE 406 HS-GT
Stromerzeuger ESE 406 HS-GT
Artikel-Nr.:
     4322S-5356980055
Hersteller:
     ENDRESS
Herst.-Nr.:
     112302
EAN/GTIN:
     4005995021395
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Stromerzeuger ESE 406 HS-GT - Alle Generatoren mit Low Distortion Device für saubere Spannung - Compound geregelte Hochleistungsgeneratoren bei 400 V - Ölmangel-Abschaltautomatik - Generator-Überlastschutz - Tankfüllstandsanzeige - Handgriff - Auch mit Elektrostart lieferbar Einsatzmöglichkeiten: 230 V, Elektrowerkzeuge bis 3800 W, Garten- und Baugeräte bis 2600 W, Kompressoren/Pumpen bis 2000 W- Spannung 230 V - Abmessungen L x B x H 800 x 538 x 576 mm - Leistung 4,2 kVA - Tankinhalt 30 l - Motortyp HONDA GX 270 - Brennstoffart Benzin - Betriebszeit (bei 75 % Last) 18 h - Steckdosen 2 x 230 V/16 A - Schallpegel 97 dB(A) - Elektrostart optional
Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Abmessungen L x B x H:
800 x 538 x 576 mm
Leistung:
4,2 kVA
Tankinhalt:
30 l
Motortyp:
HONDA GX 270
Brennstoffart:
Benzin
Betriebszeit:
(bei 75 % Last) 18 h
Steckdosen:
2 x 230 V/16 A
Schallpegel:
97 dB(A)
Elektrostart:
optional
Weitere Suchbegriffe: Zusatztank, notstromaggregat, 406, Endress, ESE, HS-GT
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.200,52*
€ 1.302,42*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 1.259,09*
€ 1.333,21*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.260,26*
€ 1.370,309*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.301,01*
€ 1.375,35*
Lager 4322
€ 75,00*
ab € 1.579,70*
€ 1.652,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4322
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.652,16*
€ 1.966,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.640,92*
€ 1.952,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.603,36*
€ 1.908,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.582,18*
€ 1.882,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.579,70*
€ 1.879,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4322
Versand: Lager 4322
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.