| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4322S-5356999615 Herst.-Nr.: 3630150 EAN/GTIN: 4036351036579 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Metallbandsäge MBS 150 Sie ist besonders leise und präzise: Diese Gehrungs-Metallbandsäge kommt unter anderem auf Baustellen und bei der Montage zur Verwendung. Sie arbeitet vibrations- und verschleißarm, da sie über ein Spezialgetriebe mit zwei großen Zahnrädern aus gehärtetem Stahl verfügt. Hinzu kommt ein DC-Antriebsmotor mit niedriger Drehzahl und Carbon-Bürsten - für eine bis zu 10-fach höhere Lebensdauer verglichen mit konventionellen Motoren. Produkteigenschaften: - Massiver Sägebügel aus Aluminium-Druckguss (nachjustierbar ab MBS 125) und mit Transportsicherung - Besonders stabile Bodenplatte mit rutschsicheren Füßen - Zum Sägen von Stahl, Aluminium, Kupfer und PVC - Stufenlose, elektronische Geschwindigkeitsregelung 30-80 m/min. - Besonders geräuscharm - bis zu 60 % leiser als vergleichbare Sägen - Sägebandspannung frontseitig über Handrad regelbar - Gut ablesbare Skala zur Winkeleinstellung - Serienmäßig mit Materialanschlag und Bi-Metallsägeband - Schnittgenauigkeit von maximal 0,3 mm Verlauf auf 100 mm Schnittlänge - Guss-Bandlaufräder mit geschliffener Lauffläche ohne Gummiauflagen, dadurch für den Trocken- und Nassschnitt geeignet - Nachjustierbarer Sägebügel Lieferumfang: Maschine, Materialanschlag und Bi-Metall-Sägeband Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 35000 g | Abmessungen L x B x H: | 875 x 420 x 465 mm | Spannung: | 230 V | Nennaufnahme: | 2000 W | Sägebandgeschwindigkeit: | 30-80 m/min | Schnittwinkel: | 0-60 ^ | Sägebandabmessungen: | 1735 x 13 x 0,9 mm | Schnittbereich 90º rund Rohr/Vollmaterial: | 150/105 mm | Schnittbereich 90º Hohlprofil liegend/stehend: | 150 x 140/130 x 150 mm | Schnittbereich 45º rund Rohr/Vollmaterial: | 100/70 mm | Schnittbereich 45º Hohlprofil liegend/stehend: | 120 x 90/90 x 130 mm | Schnittbereich 60º rund Rohr/Vollmaterial: | 55/38,5 mm | Schnittbereich 60º Hohlprofil liegend/stehend: | 77 x 55/55 x 70 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Metall-Bandsäge, Metallbandsäge, Metallbandsägemaschine, Vertikalbandsägemaschine, bandsäge stürmer, bandsäge, bandsäge 230v, 3630150, STUE3630150, STM3630150, Metallkreissägen, Bandsägen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (19) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 904,99* | € 960,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 910,08* | € 963,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 915,05* | € 963,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 926,53* | € 975,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4322 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 75,00* | ab € 1.149,44* | € 1.199,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4322 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4322 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4322 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|