Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtmetallkreissäge LMS 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtmetallkreissäge LMS 400
Leichtmetallkreissäge LMS 400
Artikel-Nr.:
     4322S-5356999650
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     3625400
EAN/GTIN:
     4036351029700
Suchbegriffe:
Kaltkreissäge
Metallkreissäge
metallkraft metallkreissäge
kaltkreissäge
Leichtmetallkreissäge LMS 400 Zum Schneiden von Vollmaterial und Profilen in Aluminium und Leichtmetall-Legierungen wird diese Leichtmetallkreissäge verwendet. Sie liefert einen präzisen Schnitt und ist einfach zu bedienen. Produkteigenschaften: - Stabiler und robuster Aufbau - Beidseitig um 45° schwenkbarer Sägekopf, Arretierung in 45°-Position mit Bolzen - Um 45° nach links neigbarer Sägekopf für Schifterschnitt - Auf Lagern montierter Drehteller und Sägewelle Lieferumfang: Maschine, 500-mm-Längenanschlag, Bedienwerkzeug, ohne Sägeblatt Abb. zeigt Maschine mit Unterbau!- Abmessungen L x B x H 1500 x 1000 x 900 mm - Drehzahl 3000 min-1 - Spannung 400 V - Nennaufnahme 2,2 kW - Sägeblatt-Ø 400 mm - Gehrungswinkel links/rechts 45/45 ^ - Schnittbereich 90º rund Rohr/Vollmaterial 140/60 mm - Schnittbereich 45º rund Rohr/Vollmaterial 120/60 mm - Schnittbereich 90º Hohlprofil rechteckig/quadratis 180 x 100/110 x 110 mm - Schnittbereich 45º Hohlprofil rechteckig/quadratis 150 x 100/100 x 100 mm - Spannweite Maschinenschraubstock 220 mm - Sägeblattneigung links/rechts 45/0 ^
Weitere Informationen:
Abmessungen L x B x H:
1500 x 1000 x 900 mm
Drehzahl:
3000 min-1
Spannung:
400 V
Nennaufnahme:
2,2 kW
Sägeblatt-Ø:
400 mm
Gehrungswinkel links/rechts:
45/45 ^
Schnittbereich 90º rund Rohr/Vollmaterial:
140/60 mm
Schnittbereich 45º rund Rohr/Vollmaterial:
120/60 mm
Schnittbereich 90º Hohlprofil rechteckig/quadratis:
180 x 100/110 x 110 mm
Schnittbereich 45º Hohlprofil rechteckig/quadratis:
150 x 100/100 x 100 mm
Spannweite Maschinenschraubstock:
220 mm
Sägeblattneigung links/rechts:
45/0 ^
Weitere Suchbegriffe: Kreissäge, Kreissägen, Leichtmetallkreissäge, Leichtmetallkreissägen, LMS, Maschinen, Metallkreissägen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.949,36*
€ 3.049,44*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.991,31*
€ 3.084,75*
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 3.089,09*
€ 3.274,66*
Lager 4322
€ 75,00*
ab € 3.325,74*
€ 3.425,08*
Preise: Lager 4322
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.425,08*
€ 4.075,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.406,39*
€ 4.053,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.350,33*
€ 3.986,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.331,64*
€ 3.964,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.325,74*
€ 3.957,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4322
Versand: Lager 4322
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.