| |
|
| Artikel-Nr.: 4322S-D4250703019 Herst.-Nr.: 0 500X 500 EAN/GTIN: 4330816165287 |
| |
|
| | |
| Präzisions-Granit-Mess- und Kontrollplatte, Güte 0 = 4 + L/250 - Zur Herstellung von Präzisions-Granit-Messplatten und Präzisionskomponenten wird der MYTRI Fine Black Granit verwendet, welcher eine sehr feinkörnige, porenfreie Struktur besitzt - Die Korngröße liegt unter 1 mm - Gewöhnliche Granitsorten haben Korngrößen von 2 bis 3 mm - Die große Homogenität (Dichte 20 % höher als bei gewöhnlichem Granit) ergibt eine Härte, die praktisch an jeder Stelle gleich hoch ist (6 bis 7 Härteskala nach Mohs) - Eine sehr hohe Biegefestigkeit ermöglicht eine wesentliche Unempfindlichkeit gegen mechanische Überbeanspruchung - Das Feuchtigkeits-Absorptionsvermögen ist halb so groß wie beim normalen Granit, dadurch besteht keine Korrosionsgefahr - Die Messunsicherheiten betragen für Flächen bzw. Längen 1 µm pro 1000 mm Länge und werden nach DIN 876 hergestellt Lieferung: Einschließlich Prüfprotokoll. Hinweis: Andere Abmessungen sowie Sonderausführung (z. B. mit Gewindebuchsen oder T-Nuten) auf Anfrage. - L x B x H 500 x 500 x 80 mm - Güte 6 m Weitere Informationen: | | L x B x H: | 500 x 500 x 80 mm | Güte: | 6 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ingenieurnivellier, Kompensatornivelliergerät, Kompensatornivelliergeräte, Neigungsprüfgerät, Nivelliergerät, Nivelliergeräte, Optische Nivelliergeräte, Optisches Nivelliergerät, Werkzeugmaschine, Winkel- und Neigungsprüfgerät |
| | |
| |