Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen 166C 1002 x 725 x 398 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkstattwagen 166C 1002 x 725 x 398 mm
Werkstattwagen 166C 1002 x 725 x 398 mm
Werkstattwagen 166C 1002 x 725 x 398 mm
Werkstattwagen 166C 1002 x 725 x 398 mm
Werkstattwagen 166C 1002 x 725 x 398 mm
Artikel-Nr.:
     4322S-DVE4000896072286
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4000896072286
EAN/GTIN:
     4000896072286
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Werkstattwagen Nr. 166C - Arbeitsplattform mit Kunststoff-Auflage mit integrierter, auswechselbarer Buchenplatte - Gummileiste als Kantenschutz - Abschwenkbare Säulen - 2 große Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Roll-Bremse - 2 Mittelkästen - Großer Stauraum im Boden - Zentralverriegelung duch Vorhangschloss Lieferung: Inklusive 4 Einteilern und Vorhängeschloss mit 2 Schlüssen. Ohne Werkzeuge und Zubehör!- Gesamtlänge 725 mm - Gesamtbreite 398 mm - Schubladenanzahl 0
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
725 mm
Gesamtbreite:
398 mm
Schubladenanzahl:
0
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen hazet, werkstattwagen, CNC-Transportwagen, CNC-Werkstattwagen, HAZET, Hazet, Rollwagen, Werkzeug, wewa
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 378,59*
€ 424,32*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 512,62*
€ 581,70*
16 Tage
20
€ 89,00*
ab € 587,20*
€ 633,29*
3 Tage
28
Frei Haus
ab € 609,69*
€ 652,14*
Lager 4322
€ 75,00*
ab € 731,98*
€ 779,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4322
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,29*
€ 927,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 772,35*
€ 919,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 755,34*
€ 898,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 744,51*
€ 885,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 731,98*
€ 871,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4322
Versand: Lager 4322
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.