Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4322S-DVE4010886662175 Herst.-Nr.: 1505 EAN/GTIN: 4010886662175 |
| |
|
| | |
| Roll-Werkbank Typ 1505 - 40 mm starke Multiplex-Buchen-Schichtholzplatte - Oberfläche zusätzlich durch Leinölfirnis geschützt - Stabile Stahlblechkonstruktion - Fersenschutz-Kantung - Ausfahrbares 4-Rad-Einzelfahrwerk mit hydraulisch gedämpftem Hebemechanismus - Auszulösen durch Anheben oder Absenken des Zuggriffes - 5 einseitig ausziehbare Schubfächer (davon 3 individuell unterteilbar) - Mitten- und Endarretierung sowie Einzelverriegelung - Kugelgelagerte Führungsschienen - Großes, verschließbares Seitenteil mit Ablageboden - Zentralverriegelung durch Zylinderschloss Lieferung: Inklusive 9 Längsteiler und 9 Querteiler sowie 2 Distanzboxen. Schubfachmaße L x B x H: 480 x 550 x 79 mm, Schubfachbelastung: 40 kg Schubfachmaße L x B x H: 480 x 550 x 160, Schubfachbelastung: 40 kg Schubfachmaße L x B x H: 480 x 550 x 180 mm, Schubfachbelastung: 40 kg- Abmessungen L x B x H 1100 x 652 x 900 mm - Tragkraft statisch/mobil 1000/500 kg Weitere Informationen: | | Abmessungen L x B x H: | 1100 x 652 x 900 mm | Tragkraft statisch/mobil: | 1000/500 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, werkstattwagen gedore, kastenwerkbank, Arbeitstische, fahrbare, Gedore, Höhenverstellbare, Kombinationswerkbänke, Meistertisch, Montagearbeitsplatz, Montagearbeitsplätze, Montagewerkbänke, Roll, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplätze, Systemwerkbank, Werkbank, Werkbänke, Werktische |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.724,06* | € 1.809,98* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.746,96* | € 1.827,43* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.802,74* | € 1.892,94* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.811,70* | € 1.926,16* | | | | Lager 4322 | | | | | | € 75,00* | ab € 2.130,25* | € 2.214,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4322 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4322 | | Versand: Lager 4322 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|