Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilstangen-Drehfutter DURO T Gr. 250 mm KK 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilstangen-Drehfutter DURO T Gr. 250 mm KK 6
Keilstangen-Drehfutter DURO T Gr. 250 mm KK 6
Keilstangen-Drehfutter DURO T Gr. 250 mm KK 6
Keilstangen-Drehfutter DURO T Gr. 250 mm KK 6
Artikel-Nr.:
     4322S-DVE4019208227900
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     437556
EAN/GTIN:
     4019208227900
Suchbegriffe:
Aufsatzbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T mit Kurzkegel DIN 55027, mit Stehbolzen und Bundmutter - Mit Backensicherung und Backenschnellwechselsystem - Sehr hohe Backenwechselwiederholgenauigkeit - Rund- und Planlauftoleranz doppelt so genau wie DIN 69386/I - Futterkörper oberflächengehärtet - Hoher Korrosionsschutz durch gute Schmiermöglichkeiten - Außenform mit Spritzwasserkante Lieferung: Mit Grund-, Umkehraufsatzbacken und Sicherheitsschlüssel. - Größe 250 mm - Durchgangsbohrung-Ø 62 mm - max. Drehzahl 4200 min-1 - D 108 mm - max. Drehmoment 190 Nm - max. Spannkraft 185 kN - Aufnahme Kurzkegel 6 - F 133,4 mm
Weitere Informationen:
Größe:
250 mm
Durchgangsbohrung-Ø:
62 mm
max. Drehzahl:
4200 min-1
D:
108 mm
max. Drehmoment:
190 Nm
max. Spannkraft:
185 kN
Aufnahme Kurzkegel:
6
F:
133,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Handspannfutter, Vierbacken-Drehfutter, Dreibacken-Keilstangen-Drehfutter, Keilstangendrehfutter, Keilstangenfutter, Umkehr-Aufsatzbacken, Umkehr-Aufsatzbacken-Set, drehfutter dreibackenfutter röhm, drehfutter röhm, drehfutter, Ausdrehfutter, DIN55027, Dreibackendrehfutter, Durodrehfutter, Durokeilstangenfutter, Futter, Futterspannmittel, Keilst-DrehfutterDURO, Keilstangen, Keilstangen-Drehfutter, KeilstangenDreibackenDrehfutter, Keilstangendreibackendrehfutter, Keilstangenvierbackendrehfutter, Plandrehfutter, Präzisionsspannwerkzeug, Spanndrehfutter, Vie, Vierbackendrehfutter, Werkz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.868,90*
€ 2.953,77*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.858,46*
€ 2.972,19*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.004,41*
€ 3.090,41*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.973,19*
€ 3.124,64*
Lager 4322
€ 75,00*
ab € 3.706,30*
€ 3.796,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4322
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.796,55*
€ 4.517,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.776,55*
€ 4.494,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.722,23*
€ 4.429,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.706,30*
€ 4.410,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4322
Versand: Lager 4322
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.