Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilstangen-Drehfutter DURO T Gr. 315 mm KK 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilstangen-Drehfutter DURO T Gr. 315 mm KK 8
Keilstangen-Drehfutter DURO T Gr. 315 mm KK 8
Keilstangen-Drehfutter DURO T Gr. 315 mm KK 8
Keilstangen-Drehfutter DURO T Gr. 315 mm KK 8
Artikel-Nr.:
     4322S-DVE4019208227931
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     437559
EAN/GTIN:
     4019208227931
Suchbegriffe:
Aufsatzbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T mit Kurzkegel DIN 55027, mit Stehbolzen und Bundmutter - Mit Backensicherung und Backenschnellwechselsystem - Sehr hohe Backenwechselwiederholgenauigkeit - Rund- und Planlauftoleranz doppelt so genau wie DIN 69386/I - Futterkörper oberflächengehärtet - Hoher Korrosionsschutz durch gute Schmiermöglichkeiten - Außenform mit Spritzwasserkante Lieferung: Mit Grund-, Umkehraufsatzbacken und Sicherheitsschlüssel. - Größe 315 mm - Durchgangsbohrung-Ø 87 mm - max. Drehzahl 3300 min-1 - D 129 mm - max. Drehmoment 210 Nm - max. Spannkraft 240 kN - Aufnahme Kurzkegel 8 - F 171,4 mm
Weitere Informationen:
Größe:
315 mm
Durchgangsbohrung-Ø:
87 mm
max. Drehzahl:
3300 min-1
D:
129 mm
max. Drehmoment:
210 Nm
max. Spannkraft:
240 kN
Aufnahme Kurzkegel:
8
F:
171,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Handspannfutter, Vierbacken-Drehfutter, Dreibacken-Keilstangen-Drehfutter, Keilstangendrehfutter, Keilstangenfutter, Umkehr-Aufsatzbacken, Umkehr-Aufsatzbacken-Set, dreibacken-drehfutter din 55027, drehfutter, Ausdrehfutter, DIN55027, Dreibackendrehfutter, Durodrehfutter, Durokeilstangenfutter, Futter, Futterspannmittel, Keilst-DrehfutterDURO, Keilstangen, Keilstangen-Drehfutter, KeilstangenDreibackenDrehfutter, Keilstangendreibackendrehfutter, Keilstangenvierbackendrehfutter, Plandrehfutter, Präzisionsspannwerkzeug, Spanndrehfutter, Vierbackendrehfutter, Werkzeug
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.222,62*
€ 4.309,34*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.243,77*
€ 4.373,50*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.368,07*
€ 4.455,04*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.460,00*
€ 4.547,09*
Lager 4322
€ 75,00*
ab € 5.497,52*
€ 5.583,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4322
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.583,73*
€ 6.644,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.566,33*
€ 6.623,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.501,94*
€ 6.547,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.497,52*
€ 6.542,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4322
Versand: Lager 4322
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.