| |
|
| Artikel-Nr.: 4322S-DVE4019208245461 Herst.-Nr.: 179078 EAN/GTIN: 4019208245461 |
| |
|
| | |
| Maschinenschraubstock RB-K, mechanisch - Hohe Genauigkeit und Verschleißfestigkeit durch präzise, gehärtete Backenführungen - Stufenweise Spannkraftvoreinstellung - Optimaler Kühlmittel- und Späneabfluss durch optimiertes Design - Für den Einsatz auf Bearbeitungszentren und Werkzeugmaschinen mit hoher Arbeitsgenauigkeit - Gesamtlänge 817 mm - Größe 4 - Backenhöhe 49,6 mm - Backenbreite 160 mm - Spannweite 310 mm - Spannkraft 50 kN Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 817 mm | Größe: | 4 | Backenhöhe: | 49,6 mm | Backenbreite: | 160 mm | Spannweite: | 310 mm | Spannkraft: | 50 kN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.802,81* | € 1.965,16* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.928,65* | € 1.988,13* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.882,17* | € 2.002,8726* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.960,12* | € 2.023,44* | | | | Lager 4322 | | | | | | € 75,00* | ab € 2.552,21* | € 2.621,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4322 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4322 | | Versand: Lager 4322 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|