Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4322S-DVE4025002823828 Herst.-Nr.: DVE4025002823828 EAN/GTIN: 4025002823828 |
| |
|
| | |
| Schlitzplatte RAL 3004 purpurrot - Zum Einhängen von Kleinteilekästen (Achtung: Nur für horizontale Montage geeignet) - Oberfläche: Widerstandsfähige Pulverbeschichtung - Stabile Ausführung durch Verstärkungsprofile an der Rückseite- Farbe RAL 3004 purpurrot - Breite 991 mm - Höhe 457 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | RAL 3004 purpurrot | Breite: | 991 mm | Höhe: | 457 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loch-_Schlitzplatten-systeme, Lochplatte, Lochplatten-Zubehör, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, Lochwandzubehör, PL-Schlitzplatte, Platte, Platten, Schlitzplatten |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 67,98* | € 82,99* | | | | | 16 Tage | | | | | € 18,50* | ab € 68,00* | € 83,01* | | | | Lager 4322 | | | | | | € 75,00* | ab € 68,43* | € 83,50* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,68* | € 88,64* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,93* | € 92,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4322 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4322 | | Versand: Lager 4322 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|