Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenschraubstock Gr. 4/160 mm BB Typ BON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenschraubstock Gr. 4/160 mm BB Typ BON
Maschinenschraubstock Gr. 4/160 mm BB Typ BON
Maschinenschraubstock Gr. 4/160 mm BB Typ BON
Artikel-Nr.:
     4322S-DVE4031387102816
Hersteller:
     M+A Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     DVE4031387102816
EAN/GTIN:
     4031387102816
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock
Maschinenschraubstock BON Spannmittel - Stabile Bauart mit großem Spannbereich - Lange Führung im gesamten Spannbereich - Auswechselbare, abgesetzte Prismenbacken - Körper aus Spezialguss- Gesamtlänge 460 mm - Gesamthöhe 102 mm - Backenbreite 160 mm - Backenhöhe 50 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
460 mm
Gesamthöhe:
102 mm
Backenbreite:
160 mm
Backenhöhe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Schraubstock, Maschinenschraubstock, Maschinenspannstock, Parallel-Schraubstock, Parallelschraubstock, Tischschraubstock, parallel schraubstock, Masch-Schraubstock, MaschinenschraubstockGr, Maschinenschraubstöcke, Schraubstock, Schraubstöcke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 475,75*
€ 526,02*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 479,13*
€ 526,03*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 472,40*
€ 533,74*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 484,85*
€ 545,51*
Lager 4322
€ 75,00*
ab € 532,73*
€ 584,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4322
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,06*
€ 695,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,09*
€ 686,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,76*
€ 654,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,87*
€ 642,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,73*
€ 633,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4322
Versand: Lager 4322
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.