| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4322S-DVE4031549725105 Herst.-Nr.: DVE4031549725105 EAN/GTIN: 4031549725105 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bau-Stahlrohr-Muldenkarre - Mit nahtlos gezogener Mulde - 85 Liter Inhalt - Muldenrand mit Rundeiseneinlage im vorderen Bereich verstärkt - Mulde verzinkt - Rad mit Luftbereifung 400 x 100 mm - Demontiert - Muldenstärke: 1,05 mm - Maximale Traglast: 200 kg- Bezeichnung Bauschiebekarre mit Nylonrad Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bezeichnung: | Bauschiebekarre mit Nylonrad |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schubkarre, Tiefmuldenkarre, schubkarre 85l luftrad, baukarre, baukarre 85 l, Bau-Stahlrohr-Muldenkarre, Bauschiebkarre, Hebe-, Transportgeräte, und, Zubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |