| |
|
| Artikel-Nr.: 4322S-DVE4317784006781 Herst.-Nr.: DVE4317784006781 EAN/GTIN: 4317784006781 |
| |
|
| | |
| EU Petroleum E-COLL Sehr langsam verdunstendes Reinigungsmittel. Dient auch als Korrosionsschutz von Metallteilen. Für metallverarbeitende Betriebe und Kfz-Werkstätten zur Rostlösung und zum Entkonservieren. Anwendung auch als Metallbearbeitungs-, Formen-, Stanz- und Entschalungsöl. Kann aufgetragen oder gespritzt werden. Anwendungsgebiete: - Zum Reinigen von öl- und fettverschmutzten Teilen wie Motoren, Getriebegehäusen, Maschinen - Zum Entfernen von Teer Technische Kenndaten: Mineralölerzeugnis, steuerbegünstigt, darf nicht als Treib-, Heiz- oder Schmierstoff verwendet werden. Mehrsprachige Europaversion. Achtung: Kanister nicht per UPS lieferbar.- Ausführung 3-l-Kanister Weitere Informationen: | | Ausführung: | 3-l-Kanister |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aceton, Brennspiritus, Kunstharz-Verdünner, Lösemittel, Pinselreiniger, Verdünner |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | pro Liter | € 4,90* | ab € 6,27334* | € 8,80334* | | | | | 3 Tage | | | 8 | | pro Liter | € 5,90* | ab € 8,84* | € 11,85* | | | | | 3 Tage | | | 16 | | pro Liter | Frei Haus | ab € 9,79* | € 14,25* | | | | | 10 Tage | | | 8 | | pro Liter | Frei Haus | ab € 10,79* | € 14,43* | | | | Lager 4322 | | | | 8 | | pro Liter | € 75,00* | ab € 16,96* | € 22,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4322 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Liter | Mindestbestellmenge: 8 Liter ( entspricht € 178,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4322 | | Versand: Lager 4322 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|